TEMPCO熱電対外部ワイヤ
形式 | モデル | ワイヤータイプ | 周りの派遣社員。 範囲 | 絶縁 | ジャケットカラー | 長さ | 終了タイプ | タイプ | ワイヤーサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TCWR-1021 | コールテン | 221 F | PVC | イエロー | 100ft。 | なし | KX | 24 AWG | ¥23,895 | |
A | TCWR-1008 | コールテン | 221 F | PVC | イエロー | 250ft。 | なし | KX | 20 AWG | ¥61,078 | |
B | ECA00077 | 足止め | 900 F | ガラス繊維入りナイロン上のBXアーマー | レッド/イエローの上にシルバー | 10ft。 | BX接続と標準ジャックを備えたスペードラグ | K | 20 AWG | ¥20,937 | |
C | ECA00080 | 足止め | 900 F | ガラス繊維入りナイロン上のBXアーマー | レッド/イエローの上にシルバー | 50ft。 | 標準ジャックと標準プラグ | K | 20 AWG | ¥74,455 | |
B | ECA00081 | 足止め | 900 F | ガラス繊維入りナイロン上のBXアーマー | レッド/イエローの上にシルバー | 50ft。 | BX接続と標準ジャックを備えたスペードラグ | K | 20 AWG | ¥70,628 | |
C | ECA00076 | 足止め | 900 F | ガラス繊維入りナイロン上のBXアーマー | レッド/イエローの上にシルバー | 10ft。 | 標準ジャックと標準プラグ | K | 20 AWG | ¥22,444 | |
C | ECA00078 | 足止め | 900 F | ガラス繊維入りナイロン上のBXアーマー | レッド/イエローの上にシルバー | 25ft。 | 標準ジャックと標準プラグ | K | 20 AWG | ¥40,695 | |
B | ECA00079 | 足止め | 900 F | ガラス繊維入りナイロン上のBXアーマー | レッド/イエローの上にシルバー | 25ft。 | BX接続と標準ジャックを備えたスペードラグ | K | 20 AWG | ¥39,960 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 圧着工具ダイ
- ストライピングマーキングマシン/アプリケーター
- 電気赤外線ヒーターエレメント
- 力学長さドリルビット
- ダイレンチ
- 自動車整備士
- 研磨バンドとロール
- 地絡保護
- 温度と湿度の測定
- ルータ
- BOSCH 1 1/8 "六角ドライブブレーカーハンマー
- KEN-TOOL ホイールカバープーラーとリプレースメント
- ENPAC スピルバームキット
- TELEMECANIQUE SENSORS 誘導円筒型近接センサー
- WESTWARD ビットホルダー
- GENERAL PIPE CLEANERS 接続ネジ
- SPEARS VALVES PVCスケジュール80ホットタップサドル、FKM
- LINN GEAR タイプA ステンレススプロケット 80チェーン
- SMC VALVES Union
- BOSTON GEAR CSSC シリーズ 一体型ステンレス鋼製クランプ カラー