アイテム価格 | 熱電対 |
周りの派遣社員。 範囲 | 900度F |
絶縁 | 酸化マグネシウム |
長さ | 6" |
指揮者の数 | 2 |
終了タイプ | 標準プラグ |
タイプ | K |
UPC | 462524788305 |
のために使用される | パネルヒーターセンサー |
ワイヤーサイズ | 20 AWG |
ワイヤータイプ | K |
船の重量(kg) | 0.13 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 49.02 |
船幅(cm) | 4.57 |
HSコード | 8543709650 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。