入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 熱電対リード線 |
周りの派遣社員。 範囲 | 900 F |
カラーコード | 白ポジ/赤ネガ |
絶縁 | グラスファイバー |
ジャケットカラー | ブラウン |
長さ | 100ft。 |
材質/コネクタ | グラスファイバー |
指揮者の数 | 2 |
終了タイプ | なし |
タイプ | J |
ワイヤーサイズ | 24 AWG |
ワイヤサイズ(AWG) | 24 |
ワイヤータイプ | コールテン |
船の重量(kg) | 0.28 |
船高(cm) | 11.18 |
船の長さ(cm) | 10.92 |
船幅(cm) | 10.92 |
HSコード | 8544429000 |
原産国 | US |
モデル | カラーコード | 長さ | タイプ | ワイヤーサイズ | ワイヤータイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TCWR-1015 | 黄色ポジティブ/赤色ネガティブ | 100ft。 | K | 24 AWG | コールテン | ¥28,579 | |
TCWR-1016 | 黄色ポジティブ/赤色ネガティブ | 100ft。 | K | 24 AWG | 足止め | ¥34,146 | |
TCWR-1007 | 黄色ポジティブ/赤色ネガティブ | 250ft。 | K | 20 AWG | コールテン | ¥76,327 | |
TCWR-1010 | 白ポジ/赤ネガ | 250ft。 | J | 20 AWG | コールテン | ¥49,308 | |
TCWR-1012 | 黄色ポジティブ/赤色ネガティブ | 100ft。 | K | 20 AWG | 足止め | ¥49,914 | |
TCWR-1024 | 黄色ポジティブ/赤色ネガティブ | 250ft。 | K | 20 AWG | 足止め | ¥118,103 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。