入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 熱電対延長線 |
周りの派遣社員。 範囲 | 900 F |
カラーコード | 白ポジ/赤ネガ |
絶縁 | ガラス繊維入りナイロン上のBXアーマー |
ジャケットカラー | シルバーオーバーレッド/ホワイト |
長さ | 25ft。 |
材質/コネクタ | ガラス繊維入りナイロン |
指揮者の数 | 2 |
終了タイプ | 標準ジャックと標準プラグ |
タイプ | J |
ワイヤーサイズ | 20 AWG |
ワイヤサイズ(AWG) | 20 |
ワイヤータイプ | 足止め |
船の重量(kg) | 0.5 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 8543709650 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 絶縁 | アイテム価格 | ジャケットカラー | 長さ | 終了タイプ | ワイヤーサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCWR-1014 | グラスファイバー | 熱電対リード線 | ブラウン | 100ft。 | なし | 24 AWG | ¥23,430 | ||
ECA00070 | ガラス繊維入りナイロン上のBXアーマー | 熱電対延長線 | シルバーオーバーレッド/ホワイト | 10ft。 | 標準ジャックと標準プラグ | 20 AWG | ¥20,691 | ||
ECA00071 | ガラス繊維入りナイロン上のBXアーマー | 熱電対延長線 | シルバーオーバーレッド/ホワイト | 10ft。 | BX接続と標準ジャックを備えたスペードラグ | 20 AWG | ¥18,432 | ||
ECA00073 | ガラス繊維入りナイロン上のBXアーマー | 熱電対延長線 | シルバーオーバーレッド/ホワイト | 25ft。 | BX接続と標準ジャックを備えたスペードラグ | 20 AWG | ¥36,105 | ||
ECA00074 | ガラス繊維入りナイロン上のBXアーマー | 熱電対延長線 | シルバーオーバーレッド/ホワイト | 50ft。 | 標準ジャックと標準プラグ | 20 AWG | ¥70,734 | ||
ECA00075 | ガラス繊維入りナイロン上のBXアーマー | 熱電対延長線 | シルバーオーバーレッド/ホワイト | 50ft。 | BX接続と標準ジャックを備えたスペードラグ | 20 AWG | ¥63,106 | ||
TCWR-1011 | グラスファイバー | 熱電対リード線 | ブラウン | 100ft。 | なし | 20 AWG | ¥30,825 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。