付属のエアアクセサリー
FGRシリーズ フィルターカセット
航空会社フィルター
形式 | モデル | 終了 | フィッティングサイズ | 継手タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 9874-W / O | ¥149,198 | ||||
B | 3000-01 | ¥127,685 |
形式 | モデル | 製造元で使用するため。 モデル番号 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 9871-01F | ¥2,441 | 見積依頼 | |
A | 9933-バット | ¥90,254 | 見積依頼 | |
A | 2055-01F | ¥649 | ||
A | PR02-620SP | ¥65,252 | 見積依頼 | |
A | 9935-バット | ¥77,890 | 見積依頼 |
テストモジュール
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | NV37-32A15 | ¥14,249 | 見積依頼 |
A | NV37-32A10 | ¥14,249 | 見積依頼 |
呼吸用エアレギュレーター
形式 | モデル | アイテム価格 | 最大入口圧力 | 圧力 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RG-3000 | ¥141,055 | |||||
B | RG-5000 | ¥154,872 | |||||
B | RG-5000-2Y | ¥165,518 | |||||
B | RG-5000HF | ¥402,436 | 見積依頼 | ||||
B | RG-5000LP | ¥144,963 | |||||
A | RG-3000-2Y | ¥181,319 | |||||
A | RG-3000HF | ¥402,436 | |||||
A | RG-3000LP | ¥128,736 | |||||
A | RG-3000LPB | ¥153,618 | |||||
A | RG-6000 | ¥258,554 |
アダプタ
アダプターとレデューサーは、ねじ設計が異なる場合でも、ケーブルグランドまたは導管のエンクロージャ入口ねじで動作するように設計されています。 これらのアダプター減速機は、あらゆる空気圧の作業条件に耐えることができ、簡単に保管できる適応性のある折りたたみ可能な設計を特徴としています。
アダプターとレデューサーは、ねじ設計が異なる場合でも、ケーブルグランドまたは導管のエンクロージャ入口ねじで動作するように設計されています。 これらのアダプター減速機は、あらゆる空気圧の作業条件に耐えることができ、簡単に保管できる適応性のある折りたたみ可能な設計を特徴としています。
Nova 2000 レスピレーター ケープ
Allegro レスピレーター ケープは、ブランドの NV20-00 および NV30-00 シリーズ ヘルメットと併用するように設計されています。 ナイロン/レザー製で、高い引張強度と圧縮強度、優れた耐摩耗性と耐摩耗性を保証します。 サイズは 28 インチと 38 インチのバリエーションがあります。
Allegro レスピレーター ケープは、ブランドの NV20-00 および NV30-00 シリーズ ヘルメットと併用するように設計されています。 ナイロン/レザー製で、高い引張強度と圧縮強度、優れた耐摩耗性と耐摩耗性を保証します。 サイズは 28 インチと 38 インチのバリエーションがあります。
サービスキット
Allegro サービス キットは、安全な呼吸可能な空気を維持し、マスクに供給するためのブランドの周囲空気ポンプと互換性があります。 カタログには、航空会社の人工呼吸器の推奨定期サービスを完了するための 4 つのポンプ ベーン、フィルター、およびフラッシング液のセットが含まれており、付属の入口フィルターと出口フィルターは高品質の空気の流れを確保するために 200 時間ごとに交換されます。 システムに一定の速度を提供するために、ベーンとポンプの両方が 4000 時間ごとに交換および洗浄されます。
Raptor Supplies アレグロも提供しています 交換用フィルター 空気を浄化するための第一段階、第二段階、第三段階のろ過を備えています。
Allegro サービス キットは、安全な呼吸可能な空気を維持し、マスクに供給するためのブランドの周囲空気ポンプと互換性があります。 カタログには、航空会社の人工呼吸器の推奨定期サービスを完了するための 4 つのポンプ ベーン、フィルター、およびフラッシング液のセットが含まれており、付属の入口フィルターと出口フィルターは高品質の空気の流れを確保するために 200 時間ごとに交換されます。 システムに一定の速度を提供するために、ベーンとポンプの両方が 4000 時間ごとに交換および洗浄されます。
Raptor Supplies アレグロも提供しています 交換用フィルター 空気を浄化するための第一段階、第二段階、第三段階のろ過を備えています。
呼吸管
Allegro 呼吸チューブは、有害なガスや空気中の汚染物質が発生しやすい場所での作業に使用されるフルマスク空気呼吸器の代替品として適しています。 一部のモデルは、取り付け時間を最小限に抑えるための一体型設計を特徴としています。 呼吸チューブアセンブリも利用可能です。
Allegro 呼吸チューブは、有害なガスや空気中の汚染物質が発生しやすい場所での作業に使用されるフルマスク空気呼吸器の代替品として適しています。 一部のモデルは、取り付け時間を最小限に抑えるための一体型設計を特徴としています。 呼吸チューブアセンブリも利用可能です。
カーボンベーン
Allegro カーボン ベーンは、医療/産業用途の呼吸用空気の生成に使用される呼吸用空気ポンプの代替品として適しています。 カーボン構造により摩耗率が最小限に抑えられ、寸法安定性が提供され、ドライランニング機能が可能になります。
Allegro カーボン ベーンは、医療/産業用途の呼吸用空気の生成に使用される呼吸用空気ポンプの代替品として適しています。 カーボン構造により摩耗率が最小限に抑えられ、寸法安定性が提供され、ドライランニング機能が可能になります。
CO モニター校正テスト キット
Allegro の高圧、付属のエア シールドは、Allegro のキャリー エア、ウォール エア、またはオイルレス コンプレッサーの CO モニターを確認および調整するために使用されます。 これらのユニットには、スパン ガス シリンダーとゼロ ガス シリンダー (それぞれ 17 リットル)、およびプラスチック ケース内のチューブとゲージを備えた定流量レギュレーターが含まれています。 これらの Allegro 高圧付属エア シールドは、ナイロンおよびポリプロピレン素材のバリエーションからお選びいただけます。
Allegro の高圧、付属のエア シールドは、Allegro のキャリー エア、ウォール エア、またはオイルレス コンプレッサーの CO モニターを確認および調整するために使用されます。 これらのユニットには、スパン ガス シリンダーとゼロ ガス シリンダー (それぞれ 17 リットル)、およびプラスチック ケース内のチューブとゲージを備えた定流量レギュレーターが含まれています。 これらの Allegro 高圧付属エア シールドは、ナイロンおよびポリプロピレン素材のバリエーションからお選びいただけます。
乳首
Allegro ニップルとチューブは、産業施設やスキューバ アプリケーションで呼吸用酸素を供給するための呼吸用エアライン カスケード キットの接続コンポーネントに適しています。 選択されたニップルは、高圧システムでの正確で漏れのない接続を実現する二重ネジ端を備えた六角ナットタイプの設計を特徴としています。
Allegro ニップルとチューブは、産業施設やスキューバ アプリケーションで呼吸用酸素を供給するための呼吸用エアライン カスケード キットの接続コンポーネントに適しています。 選択されたニップルは、高圧システムでの正確で漏れのない接続を実現する二重ネジ端を備えた六角ナットタイプの設計を特徴としています。
形式 | モデル | 製造元で使用するため。 モデル番号 | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 9886-31 | ¥5,316 | 見積依頼 | ||
A | 9886-43 | ¥9,767 | 見積依頼 | ||
A | 9872-24 | ¥958 | 見積依頼 | ||
A | 9875-24 | ¥1,700 | 見積依頼 | ||
A | 9000-25 | ¥1,545 | |||
A | 9885-36 | ¥3,770 | 見積依頼 | ||
A | 9885-43 | ¥2,009 | 見積依頼 | ||
A | 9886-36 | ¥9,087 | 見積依頼 | ||
A | 9871-04F | ¥2,441 | 見積依頼 | ||
A | 9872-20 | ¥1,329 | 見積依頼 | ||
A | 9872-29 | ¥772 | 見積依頼 | ||
A | 9804-22 | ¥540 | 見積依頼 | ||
A | 9805-22 | ¥680 | 見積依頼 | ||
A | 9000-10 | ¥1,545 | |||
A | 9875-21 | ¥2,009 | 見積依頼 | ||
A | 9878-11 | ¥3,770 | 見積依頼 |
NOVA 3 ブラスト ヘルメット
Allegro Nova 3 ブラスト ヘルメットは、合理的なセキュリティと効率を提供し、作業者のダウンタイムを最小限に抑えます。 これらの Nova 3 ヘルメットは、保護ヘルメットの重量が頭と肩全体に均等に循環するように計画および設計されており、理想的な快適さと作業者の動きやすさを実現し、疲労を軽減します。 頭部を確実にサポートするラチェット調整式ネックパッドと、事前に折りたたまれたタブの特別な「フィット アンド セーブ」システムを備えており、作業者はこれを使用して、一度に XNUMX 層のレンズだけを素早く引き剥がすことができます。
Allegro Nova 3 ブラスト ヘルメットは、合理的なセキュリティと効率を提供し、作業者のダウンタイムを最小限に抑えます。 これらの Nova 3 ヘルメットは、保護ヘルメットの重量が頭と肩全体に均等に循環するように計画および設計されており、理想的な快適さと作業者の動きやすさを実現し、疲労を軽減します。 頭部を確実にサポートするラチェット調整式ネックパッドと、事前に折りたたまれたタブの特別な「フィット アンド セーブ」システムを備えており、作業者はこれを使用して、一度に XNUMX 層のレンズだけを素早く引き剥がすことができます。
Oリング
Allegro O リングは、液体やガスが漏れるのを防ぐために、XNUMX つの密接した表面の間の経路をブロックする円形断面の機械式ガスケットです。 これらの O リングは溝に配置されて所定の位置に固定され、XNUMX つの表面の間で圧縮されて密閉が形成されます。
Allegro O リングは、液体やガスが漏れるのを防ぐために、XNUMX つの密接した表面の間の経路をブロックする円形断面の機械式ガスケットです。 これらの O リングは溝に配置されて所定の位置に固定され、XNUMX つの表面の間で圧縮されて密閉が形成されます。
詳細はこちら
- 空気圧ホース
- 給湯器
- 噴霧器とスプレッダー
- ナッツ
- ギアリング
- 高圧洗浄機のスプレーガンとワンド
- LEDトロファフィクスチャレトロフィットキット
- 液浸ヒーター交換用サーモスタット
- 油圧パイプカッター
- 研磨ロールキット
- MUELLER INDUSTRIES ワイと45度のエルボー
- TACO ミキシングバルブ、鍛造真鍮
- APPROVED VENDOR ねじ込みフランジ、NPT、黒鋼
- COOPER B-LINE 複数のメーター、水平ギャング
- FOAMGLAS パイプ継手の断熱材
- MORSE CUTTING TOOLS 面取りミル 5989Gシリーズ
- SMC VALVES Vna シリーズ 2 ウェイ メディア バルブ
- MILWAUKEE 汎用台車
- SAFE T SEAL 機械的ブロッキングプラグ
- WIDIA 汎用ラフィング超硬コーナーラジアスエンドミル