FANTECH 49896 フィルターカセット、12 インチダクト、大容量、MERV10
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カセット |
製品データシート | ファンテック-49896.pdf |
船の重量(kg) | 15.73 |
船高(cm) | 63.5 |
船の長さ(cm) | 83.82 |
船幅(cm) | 66.04 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。