ALLEGRO 9872-60 CO モニター校正キット、標準
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
アイテム価格 | COモニターキャリブレーションキット |
ケースの材質 | プラスチック |
フロー容量 | 0.5 LPM |
高さ | 5 1 / 2 " |
長さ | 15 " |
製品データシート | allegro-safety-9872-60.pdf |
タイプ | 一酸化炭素 |
UPC | 741851987248 |
幅(Width) | 8" |
船の重量(kg) | 6 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 27.94 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。