DESTACO 605 シリーズ 直線アクションクランプ
形式 | モデル | プランジャーねじサイズ | 保持力 | トグルロックプラス | 材料 | 取付ベース | プランジャーの高さ | プランジャー | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 605 | 5 / 16-18 | 300ポンド。 | いいえ | 鋼 | フランジ | 0.97 " | ラウンド | ¥5,225 | |
B | 605-M | M8 | 300ポンド。 | いいえ | 鋼 | フランジ | 0.97 " | ラウンド | ¥7,752 |
605シリーズ直線アクションクランプ
Destaco 605 シリーズ直線アクション クランプは、さまざまな産業用ツールや機器の組み立て、テスト、木工、張力調整におけるプッシュ / プル クランプ用途に使用されます。 人間工学に基づいたデザインにより、ハンドルを回転させて下に下げて、格納位置にロックできます。 最大 300 ポンド (136.07 kg) の荷重に耐えることができます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ソリッドジョイントプライヤー
- ハイフォース油圧パンチおよびダイセット
- ドアウェザーストリッピング
- ルーフベンチレーターアクセサリー
- ブースターレギュレーター
- ラバー
- 直流安定化電源
- ダストモップダスターとクリーニングパッド
- ペイントと壁紙ツール
- 鋳鉄
- GEORG FISCHER レデューサーTシャツ
- SPEEDAIRE 複動ISOミニエアシリンダ、ISO MX0マウント、内径63mm
- DESTACO 605シリーズ直線アクションクランプ
- OSG 超硬チップジョバードリルビット、コーティングされていない仕上げ、スタイル125
- KLEIN TOOLS グラスファイバーテープ
- PASS AND SEYMOUR トグルスイッチ XNUMX 連スムーズ開口部
- HOFFMAN 半導体ヒーター
- PLAST-O-MATIC ウェーハスタイルのサイトグラス
- EATON CHF型標準遮断器
- GROVE GEAR ELシリーズ BDスタイル 852サイズ アルミウォーム減速機