ALLEGRO SAFETY NV30-00H ヘルメット、ヒーター付
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
アイテム価格 | ヘルメット |
ケープ素材 | ナイロン |
ケープのサイズ | 28 " |
色 | グリーン |
ダウンチューブの素材 | PVC |
ダウンチューブのサイズ | 33 " |
吊り下げストラップのサイズ | 5 3 / 8 " |
インナーレンズサイズ | 12 1 / 2 "6" |
インナーレンズ素材 | ポリカーボネート |
材料 | ポリエチレン |
アウターレンズ素材 | コポリエステル |
外側のレンズのサイズ | 13 1 / 2「X 6 7 / 8」 |
製品データシート | allegro-safety-nv30-00.pdf |
サイズ | ユニバーサル |
形式 | 供給空気 |
タイプ | ブラストヘルメット |
船の重量(kg) | 4.05 |
船高(cm) | 35.56 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 9020009000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。