ALLEGRO 9874-W/O ポット型エアラインフィルター
入手する 4月 26, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 4月 26, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアラインフィルター |
ボディ材質 | アルミニウム |
フィルターカートリッジの材質 | ポリエステルわた |
終了 | 耐食性、粉体塗装 |
フィッティングサイズ | 1 / 2 " |
継手タイプ | クイックコネクト |
高さ | 18 3 / 4 " |
入口サイズ | 1" |
インレットタイプ | NPT |
脚の素材 | ABS |
長さ | 12 1 / 4 " |
材料 | アルミニウム |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
マックス。 温度 | 140度F |
コンセントサイズ | 1 / 4 " |
コンセントタイプ | ハンセンカプラー |
圧力 | 125のプサイ |
製品データシート | allegro-safety-9874-wo.pdf |
リリーフバルブ材質 | 真鍮 |
形式 | ポットスタイル |
UPC | 741851987415 |
バルブ材質 | 黄銅、ニトリル |
バルブタイプ | バランスのとれたバルブ設計 |
幅(Width) | 12 1 / 4 " |
船の重量(kg) | 21 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 43.18 |
HSコード | 8421398090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 終了 | フィッティングサイズ | 継手タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3000-01 | パウダーコーティング | 1 / 4 " | Rectus クイックコネクト | ¥127,685 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。