KILLARK ストロボライトと点滅ライト
NVSLシリーズポリエステルLEDライト
Killark NVSL シリーズ LED 信号照明器具は、腐食性および危険な場所での警告および信号用途に適しています。 これらのユニットは、最大限の光投影を実現するために 360 度のカバレッジを提供する逆円錐デザインを特徴としています。 高ルーメン強度 (420 分あたり XNUMX マイクロ フラッシュ) を実現し、低照度環境での視覚認識を向上させます。 これらのユニットはガラス入り熱硬化性ポリエステルで作られており、化学薬品、炭化水素、溶剤に耐性があります。 Lexan レンズを上向きまたは横向きに設置するなど、あらゆる方向に取り付けることができます。
Raptor Supplies キラークも提供しています 危険警告灯 キセノン技術を採用し、毎分60~80回のフラッシュを実現します。
Killark NVSL シリーズ LED 信号照明器具は、腐食性および危険な場所での警告および信号用途に適しています。 これらのユニットは、最大限の光投影を実現するために 360 度のカバレッジを提供する逆円錐デザインを特徴としています。 高ルーメン強度 (420 分あたり XNUMX マイクロ フラッシュ) を実現し、低照度環境での視覚認識を向上させます。 これらのユニットはガラス入り熱硬化性ポリエステルで作られており、化学薬品、炭化水素、溶剤に耐性があります。 Lexan レンズを上向きまたは横向きに設置するなど、あらゆる方向に取り付けることができます。
Raptor Supplies キラークも提供しています 危険警告灯 キセノン技術を採用し、毎分60~80回のフラッシュを実現します。
形式 | モデル | アイテム価格 | 光出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | NVSLCFG26R | ¥84,111 | |||
B | NVSLCFG26G | ¥86,532 | |||
C | NVSLCFG26A | ¥89,258 |
危険警告灯、LED
Killark 危険警告灯は、逆円錐形のデザインを採用しており、360 度の範囲をカバーして最大限の光投影を実現します。 7 秒あたり 70.8 マイクロ フラッシュのフラッシュ レートを備えているため、視覚認識が向上し、任意の向きに取り付けることができます (レンズを上向きまたは横向きに配置する場合を含む)。 露出したガラスは含まれておらず、食品加工施設に必要なクラス II、F および G 評価に準拠しています。 これらの警告灯は、148 ~ XNUMX カンデラの範囲の光出力で使用できます。 選択されたキラーク 警告灯 すべての光を集めてターゲット表面に向かって拡大するドーム型レンズが付属しています。
Killark 危険警告灯は、逆円錐形のデザインを採用しており、360 度の範囲をカバーして最大限の光投影を実現します。 7 秒あたり 70.8 マイクロ フラッシュのフラッシュ レートを備えているため、視覚認識が向上し、任意の向きに取り付けることができます (レンズを上向きまたは横向きに配置する場合を含む)。 露出したガラスは含まれておらず、食品加工施設に必要なクラス II、F および G 評価に準拠しています。 これらの警告灯は、148 ~ XNUMX カンデラの範囲の光出力で使用できます。 選択されたキラーク 警告灯 すべての光を集めてターゲット表面に向かって拡大するドーム型レンズが付属しています。
形式 | モデル | アイテム価格 | 光出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | NVSLCFG25R | ¥93,347 | |||
B | NVSLCFG25A | ¥89,258 |
NVSZMシリーズキセノンライト、120VAC、60〜80回/分
Killark NVSZM シリーズ キセノン ライトは、警告および信号用途向けに設計されています。 これらのキセノン ユニットは、-40 ~ 40 ℃ の周囲温度に耐える Lexan レンズを備えたガラス入り熱硬化性ポリエステル ハウジングを備えています。高い知覚性と均一な光伝播分布を実現するために、毎分 60 ~ 80 回のフラッシュを実現します。 選択されたモデル (危険な場所の点滅ライト) LED テクノロジーを採用し、最小限のエネルギー消費で長時間の動作を実現します。
Killark NVSZM シリーズ キセノン ライトは、警告および信号用途向けに設計されています。 これらのキセノン ユニットは、-40 ~ 40 ℃ の周囲温度に耐える Lexan レンズを備えたガラス入り熱硬化性ポリエステル ハウジングを備えています。高い知覚性と均一な光伝播分布を実現するために、毎分 60 ~ 80 回のフラッシュを実現します。 選択されたモデル (危険な場所の点滅ライト) LED テクノロジーを採用し、最小限のエネルギー消費で長時間の動作を実現します。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | NVSZMFG01R | ¥90,918 | |
B | NVSZMFG01A | ¥90,807 | |
C | NVSZMFG01G | ¥90,807 |
危険なキセノン警告灯、12-80VDC
Killark EnviroRite NVS シリーズのキセノン警告灯は、屋内および屋外の危険な場所での警告用途に最適です。 これらの防爆フラッシング ユニットには、ガラス入り熱硬化性ポリエステルの本体と Lexan レンズが付属しており、-40 ~ 40 ℃ の周囲温度に耐え、化学腐食に耐えます。 壁に取り付けることができ、60 分あたり 80 ~ 12 回点滅して、より優れた視覚的認識を生み出すことができます。 電圧定格が 80 ~ XNUMX VDC で、琥珀、赤、緑のストロボ色を備えたこれらの照明器具の幅広い製品からお選びください。
我々はまた、提供しています AC120V警告灯 120VAC電源を備え、ランプ寿命は10,000時間です。
Killark EnviroRite NVS シリーズのキセノン警告灯は、屋内および屋外の危険な場所での警告用途に最適です。 これらの防爆フラッシング ユニットには、ガラス入り熱硬化性ポリエステルの本体と Lexan レンズが付属しており、-40 ~ 40 ℃ の周囲温度に耐え、化学腐食に耐えます。 壁に取り付けることができ、60 分あたり 80 ~ 12 回点滅して、より優れた視覚的認識を生み出すことができます。 電圧定格が 80 ~ XNUMX VDC で、琥珀、赤、緑のストロボ色を備えたこれらの照明器具の幅広い製品からお選びください。
我々はまた、提供しています AC120V警告灯 120VAC電源を備え、ランプ寿命は10,000時間です。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | NVSZMFG26A | ¥90,807 | |
B | NVSZMFG26G | ¥90,807 | |
C | NVSZMFG26R | ¥88,669 |
詳細はこちら
- コンベヤー
- ファンブレードとプロペラ
- ブッシング
- アーク溶接機とプラズマカッター
- 研磨マウントポイント
- MIGガン
- 危険位置制御ステーションスイッチ
- エンジン駆動のコンプレッサー制御
- 従来のスプレーガン
- スクラブブラシ
- MITUTOYO 電子デジタルマイクロメータ
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS レセプタクル 4P 5W
- APPROVED VENDOR ロッドスチール5/8インチ
- T&S バブラー
- SUPER-STRUT A185シリーズチャンネルナット
- SUPER-STRUT AB220シリーズチャンネル平板
- HOFFMAN プロラインシリーズタイプ12工業用エンクロージャー
- ACCUFORM SIGNS フレキシブルマーカーステーク
- HOSHIZAKI キーズ
- HEPCOMOTION ベアリング