KILLARK NVSLシリーズ ポリエステルLEDライト
形式 | モデル | アイテム価格 | 光出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | NVSLCFG26R | LEDビーコンストロボ | 70.8カンデラ | ¥84,111 | |
B | NVSLCFG26G | LEDHide-A-Wayストロボライト | 100カンデラ | ¥86,532 | |
C | NVSLCFG26A | ストベライト | 148カンデラ | ¥89,258 |
NVSLシリーズポリエステルLEDライト
Killark NVSL シリーズ LED 信号照明器具は、腐食性および危険な場所での警告および信号用途に適しています。 これらのユニットは、最大限の光投影を実現するために 360 度のカバレッジを提供する逆円錐デザインを特徴としています。 高ルーメン強度 (420 分あたり XNUMX マイクロ フラッシュ) を実現し、低照度環境での視覚認識を向上させます。 これらのユニットはガラス入り熱硬化性ポリエステルで作られており、化学薬品、炭化水素、溶剤に耐性があります。 Lexan レンズを上向きまたは横向きに設置するなど、あらゆる方向に取り付けることができます。
Raptor Supplies キラークも提供しています 危険警告灯 キセノン技術を採用し、毎分60~80回のフラッシュを実現します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- エアグラインダー
- エッジプロテクターとコーナープロテクター
- 剛体カップリング
- 校正ガス
- インパクトソケットビットドライバー
- チェックバルブと逆流防止装置
- 屋外LEDランプ
- ラミネートおよび製本装置
- 現場照明
- 止め輪と品揃え
- SCOTCH 細線マスキングテープ
- YSI 防水pH /温度プローブ
- AIR HANDLER カーボンフィルターメディアロール
- NORDFAB ベルマウスアダプター
- DAYTON バイスジョー
- CLIMAX METAL PRODUCTS スパイラルロール
- SOUTHWIRE COMPANY 六角ナットドライバー
- COOPER B-LINE B2301シリーズXNUMX穴EMTストラップ
- APPROVED VENDOR 武器の廃棄
- HUMBOLDT ロックピック