入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストベライト |
現在の描画 | DC0.20A |
深さ | 4.75 " |
直径 | 4.75 " |
XNUMX分あたりの点滅数 | 420マイクロフラッシュ |
高さ | 6.875 " |
住宅資材 | ガラス繊維入りポリエステル |
ランプ寿命 | 50,000時間 |
ランプの種類 | LED製品 |
レンズ設計 | 一体型反転コーン |
水晶体物質 | Lexan(R) |
光出力 | 148カンデラ |
最大動作温度。 | -40〜104度F |
電源 | 12から80 VDCへ |
評価 | IP66、NEMA 3、4、4X |
幅(Width) | 4.75 " |
船の重量(kg) | 0.51 |
船高(cm) | 12.45 |
船の長さ(cm) | 17.27 |
船幅(cm) | 13.46 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 光出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
NVSLCFG26R | LEDビーコンストロボ | 70.8カンデラ | ¥80,318 | ||
NVSLCFG26G | LEDHide-A-Wayストロボライト | 100カンデラ | ¥80,318 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。