入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 警告灯 |
現在の描画 | DC0.40A |
深さ | 4.75 " |
直径 | 4.75 " |
XNUMX分あたりの点滅数 | 60-80 |
高さ | 11.187 " |
住宅資材 | ガラス繊維入りポリエステル |
ランプ寿命 | 10,000時間 |
ランプの種類 | キセノン |
レンズ設計 | ドーム |
水晶体物質 | Lexan(R) |
光出力 | 50カンデラ |
最大動作温度。 | -22〜104度F |
電源 | 12から80 VDCへ |
評価 | IP66、NEMA 3、4、4X |
UPC | 094706279228 |
幅(Width) | 4.75 " |
船の重量(kg) | 0.9 |
船高(cm) | 46.48 |
船の長さ(cm) | 14.73 |
船幅(cm) | 14.73 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
NVSZMFG26A | ¥90,807 | ||
NVSZMFG26R | ¥88,669 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。