AEROQUIP オス NPT からオス JIC、37 度エルボ油圧ホース アダプター
形式 | モデル | 長さ | 男性のJICサイズ(インチ) | 最大 作動圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 2024-6-5S | 1.12 " | 1 / 2-20 | 8000 PSI | ¥4,849 | |
B | 2021-6-5S | 1.42 " | 1 / 2-20 | 8000 PSI | ¥2,001 | |
A | 2024-20-20S | 2.06 " | 13 | 3000のプサイ | ¥10,208 | |
B | 2021-24-24S | 2.68 " | 13 | 2000 PSI | ¥7,352 | |
B | 2021-32-32S | 3.11 " | 14 | 1250 PSI | ¥14,547 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 接続とクレビスリンク
- ボトルキャップ
- 接着剤
- プレスツール
- ポータブル発電機の電源コード
- テープ
- ろ過
- 目の保護具とアクセサリー
- カーペットツールキット
- 温度コントロール
- NEW PIG ドラムトップ
- SENSIT キャリングケース
- MITUTOYO 伸縮ゲージセット
- KNIPEX ピンセット、Esd
- PASS AND SEYMOUR 水密ブッシングキット
- SPEARS VALVES PVCクリアUVRスケジュール40パイプ、プレーンエンド
- EATON ECS シリーズ CurrentWatch AC 電流スイッチ
- SECURALL PRODUCTS B4800 シリーズ危険物ドラム保管ロッカー
- INSIZE トランスミッタ