入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧ホースアダプター |
(M)NPTサイズ(インチ) | 2-11 1 / 2 |
アダプターの種類 | 37度エルボー |
終了 | 三価クロム |
継手材料 | 炭素鋼 |
長さ | 3.11 " |
男性のJICサイズ(インチ) | 14 |
最大 作動圧力 | 1250 PSI |
ねじの種類 | 男性NPTから男性JICへ |
船の重量(kg) | 0.86 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 7307929000 |
原産国 | US |
モデル | 長さ | 男性のJICサイズ(インチ) | 最大 作動圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
2021-24-24S | 2.68 " | 13 | 2000 PSI | ¥7,365 | |
2021-6-5S | 1.42 " | 1 / 2-20 | 8000 PSI | ¥2,307 | |
2024-20-20S | 2.06 " | 13 | 3000のプサイ | ¥10,867 | |
2024-6-5S | 1.12 " | 1 / 2-20 | 8000 PSI | ¥4,855 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。