DURA-KOTEメッキ技術
Aeroquip ホース継手は、競合するホース継手と比較して、炭素鋼継手に 3 倍の腐食保護を提供します。 Eaton の DURA-KOTE フィッティングは、最大 1000 時間の耐腐食性を備えています。 この技術は、金属金具の腐食保護において大幅な進歩をもたらします。
Eaton ブランドの Aeroquip は、65 年以上にわたって高品質の油圧ホース継手とカップリングを提供してきました。 本社はクリーブランド(オハイオ州)にあります。 続きを読む
さまざまな石油および水ベースの油圧システムで使用される SAE 認定の合成ゴムホース。 4 線スパイラル補強が特徴で、最大 4000 psi の圧力下でも動作可能
高圧流体用途向けのさまざまな Aeroquip アダプターとネジ接続付きプラグが含まれています。 さまざまな長さ、材質、接続タイプをご用意しています
さまざまな高圧用途向けのさまざまな Aeroquip 油圧ホース フィッティングおよび油圧フランジ フィッティングが含まれています。 さまざまなサイズ、素材、長さをご用意しています
ホースを摩耗から保護するさまざまな MSHA 準拠の油圧ホース スリーブが付属
さまざまな容量と寸法の油圧圧着機、油圧ホース圧着機、ダイおよびコレットツールのパッケージキットが含まれています
Aeroquip ホース アセンブリのカタログには、油圧ホース継手、バルク ホース、ホース スリーブ、クランプ、電動ホース チョップソーが含まれています。 Aeroquip 油圧ホース継手は漏れ防止シールを保証し、航空宇宙および自動車産業に最適です。 このブランドは、ホースの周囲に金属スリーブを締め付けることによってホースの端に気密シールを作成するために使用される圧着フィッティングも製造しています。 これらの継手は非常に高い圧力と温度に耐性があり、オイル ライン、圧縮空気ライン、液体ホース ラインで一般的に使用されます。 Aeroquip ホースチョップソー 他ののこぎりでは切断できないゴムやプラスチックのホースやチューブを切断するために使用できます。
これらの Aeroquip ツールはコンパクトなパッケージを必要とします。 宅配便や航空貨物に適しています。
Aeroquip ホース継手は、競合するホース継手と比較して、炭素鋼継手に 3 倍の腐食保護を提供します。 Eaton の DURA-KOTE フィッティングは、最大 1000 時間の耐腐食性を備えています。 この技術は、金属金具の腐食保護において大幅な進歩をもたらします。
Aeroquip フレキシブル ホース ラインには、配線の容易さ、振動吸収、防音性、接続されたコンポーネントの動きに対応する機能など、硬質チューブに比べて多くの利点があります。