EATON ECS シリーズ CurrentWatch AC 電流スイッチ
Eaton ECS シリーズ CurrentWatch AC スイッチは、開口部を通して感知された電流レベルが調整された設定値を超えるとトリガーされる自己電源式の電流動作スイッチです。 自動化システムでの使用に最適です。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | ECSJ406SC | ¥78,370 | 見積依頼
|
B | ECSJ405SC | ¥67,660 | 見積依頼
|
C | ECSNCFSP | ¥33,987 | 見積依頼
|
D | ECSNOFSCY1 | ¥42,836 | 見積依頼
|
E | ECSNCFSC | ¥27,937 | 見積依頼
|
F | ECS710SP | ¥103,683 | 見積依頼
|
G | ECS712SP | ¥103,683 | 見積依頼
|
H | ECSJ402SP | ¥63,767 | 見積依頼
|
I | ECSJ407SC | ¥78,370 | 見積依頼
|
J | ECSJ403SP | ¥63,767 | 見積依頼
|
K | ECSNOASCY06 | ¥55,491 | 見積依頼
|
L | ECSJ421SC | ¥55,491 | 見積依頼
|
M | ECSJ422SP | ¥63,767 | 見積依頼
|
N | エクスノーアスク | ¥43,114 | 見積依頼
|
O | ECSTD404SP | ¥75,935 | 見積依頼
|
P | ECSTD409SP | ¥75,935 | 見積依頼
|
Q | ECSTD402SC | ¥67,660 | 見積依頼
|
R | ECSTD407SC | ¥67,660 | 見積依頼
|
N | ECSNCASC | ¥45,062 | 見積依頼
|
S | ECSJ401SC | ¥55,491 | 見積依頼
|
T | ECSJ404SC | ¥67,660 | 見積依頼
|
U | ECSNOFSP | ¥41,033 | 見積依頼
|
L | ECSJ420SC | ¥55,491 | 見積依頼
|
V | ECSJ430SC | ¥63,767 | 見積依頼
|
W | ECSJ423SP | ¥63,767 | 見積依頼
|
X | ECSNCASCY1 | ¥55,491 | 見積依頼
|
Y | ECSJ424SC | ¥54,519 | 見積依頼
|
N | ECSNCASP | ¥48,926 | 見積依頼
|
Z | ECSNOFSC | ¥31,547 | 見積依頼
|
O | ECSTD406SC | ¥67,660 | 見積依頼
|
A1 | ECSJ400SC | ¥55,491 | 見積依頼
|
B1 | エクスノースプ | ¥48,195 | 見積依頼
|
C1 | ECSTD408SP | ¥75,935 | 見積依頼
|
P | ECSTD405SP | ¥75,935 | 見積依頼
|
D1 | ECS701SC | ¥94,921 | 見積依頼
|
E1 | ECS700SC | ¥94,921 | 見積依頼
|
E1 | ECS702SC | ¥94,921 | 見積依頼
|
M | ECS711SP | ¥103,683 | 見積依頼
|
F1 | ECSTD401SC | ¥67,660 | 見積依頼
|
動作メカニズム
- 電流スイッチは、過電流または不足電流状態でトリップするように設定されています。
- 電流に変化があるたびに、センサーは出力を送信してユーザーに望ましくないイベントを通知します。
特徴
- Eaton ECS シリーズ CurrentWatch AC スイッチには、火災の発生を防止する UL94 V0 可燃性定格のプラスチック エンクロージャが採用されています。
- ネジ端子を備えているので、ワイヤを簡単に接続できます。
- これらの ECS シリーズ CurrentWatch 電流スイッチは、新規または改造アプリケーションに簡単に設置できるソリッド / スプリットコア ハウジングを備えています。
- セットアップとステータスを視覚的に示す LED インジケーターが付いています。
- これらの CurrentWatch スイッチは DIN レールに取り付けることができるため、制御パネルに簡単に取り付けることができます。
規格と承認
- CE
- cUL
- UL
- RoHS指令
よくある質問
これらのスイッチの設定値は調整可能ですか、それとも固定ですか?
Eaton は、固定および調整可能なセットポイント AC スイッチの両方を提供しています。
これらのスイッチの設定値を調整するにはどうすればよいですか?
CurrentWatch ECS シリーズ スイッチのセットポイントは、XNUMX/XNUMX 回転ポテンショメータで調整されます。
- ポットを最小設定値まで回します (時計回りに XNUMX または XNUMX 回転)。
- スイッチの通常の動作電流を流します。
- ポットは最小設定値にあるため、出力はトリップされるはずです。
- LED がゆっくり点滅し始めるまで、デバイスのトリップが解除されるまでポットを反時計回りに回転させます。
- 次に、ユニットが再びトリップするまでポットを時計回りにゆっくりと回します。
- これで、監視されている現在のレベルに設定されます。
これらのスイッチをどのように配線するのでしょうか?
ユーザーは、最大 14 AWG の銅線を使用してセンサーを接続、制御、監視できます。
Eaton CurrentWatch 電流スイッチの応答時間はどのくらいですか?
応答時間は 120 ミリ秒です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 溶接チップミキサー
- アクアスタットリレー
- 押しボタンヘッド
- 発煙カートリッジ
- フードサービスダンプバギー
- 作業服
- テストポンプ
- 自動車の診断と検査
- 合金鋼
- 実験器具
- CONDOR ベントバンプキャップ
- MANITOWOC 水位プローブ
- PASS AND SEYMOUR ワイドスライドシリーズデハンマートグルファン速度制御
- HOFFMAN 壁の角度のサポート
- EATON CHSPT2 シリーズ サージ保護デバイス
- Cementex USA 絶縁ソケット 6点 1/2インチ角ドライブ
- MARTIN SPROCKET ストックボアA形ローラチェーンスプロケット チェーン番号25
- DAYTON DCモーター
- ZURN 蛇口エアレーター