固定式電気空気圧縮機
通常の古いディーゼル駆動の空気圧縮機に代わるものをお探しですか? もう探す必要はありません。 Raptor Supplies あなたのニーズをカバーします。電動コンプレッサーは燃料を必要としません。...続きを読む
垂直電気空気圧縮機、1ステージ、スプラッシュ潤滑
SPEEDAIRE単段電気空気圧縮機はスプラッシュ潤滑されており、内部コンポーネントに正確にオイルを供給するために、空気圧式空調システムに圧縮空気流を提供するように設計されています。 彼らはポンプを使用して圧縮空気をオイルで送ります。 この方法は、スプラッシュ潤滑よりも効果的で、エアコンプレッサーの寿命を延ばします。 これらのコンプレッサーは、労力を軽減するための自動始動/停止メカニズムを備えています。 それらはさらに、高温での動作を自動的に停止するための熱保護を提供します。 ポンプは垂直タンクの上に取り付けられています。 単相および三相オプションで利用可能なこれらのコンプレッサーの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
SPEEDAIRE単段電気空気圧縮機はスプラッシュ潤滑されており、内部コンポーネントに正確にオイルを供給するために、空気圧式空調システムに圧縮空気流を提供するように設計されています。 彼らはポンプを使用して圧縮空気をオイルで送ります。 この方法は、スプラッシュ潤滑よりも効果的で、エアコンプレッサーの寿命を延ばします。 これらのコンプレッサーは、労力を軽減するための自動始動/停止メカニズムを備えています。 それらはさらに、高温での動作を自動的に停止するための熱保護を提供します。 ポンプは垂直タンクの上に取り付けられています。 単相および三相オプションで利用可能なこれらのコンプレッサーの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
2ステージ、タンク取り付け、スプラッシュ潤滑、垂直電気空気圧縮機
形式 | モデル | 相 | アンプ | 管理 | タンクサイズ | 電圧 | エンクロージャー | HP | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2340N5 | ¥749,340 | 見積依頼 | ||||||||
B | 2340L5 | ¥444,158 | |||||||||
C | 2475N7.5 | ¥791,517 | 見積依頼 | ||||||||
D | 2475N7.5FP-230-1 | ¥962,340 | 見積依頼 | ||||||||
D | 2475N5FP-230-1 | ¥829,585 | 見積依頼 | ||||||||
E | 2340L5B | ¥458,394 | |||||||||
F | 2475N7.5B | ¥742,447 | 見積依頼 | ||||||||
F | 2475N7.5 | ¥890,959 | 見積依頼 | ||||||||
G | 2545K10V | ¥970,827 | 見積依頼 | ||||||||
A | 2340N5B | ¥536,409 | 見積依頼 | ||||||||
A | 2340N5A | ¥532,140 | 見積依頼 | ||||||||
H | 2545K10A | ¥1,450,486 | 見積依頼 | ||||||||
D | 2475N7.5C | ¥832,997 | 見積依頼 | ||||||||
D | 2475N7.5-200 | ¥1,002,405 | 見積依頼 | ||||||||
D | 2475N5FP-200-3 | ¥886,490 | 見積依頼 | ||||||||
G | 2545K10V | ¥1,023,385 | 見積依頼 | ||||||||
D | 2475N5-P-230 | ¥871,662 | 見積依頼 | ||||||||
G | 2545K10V | ¥1,226,652 | 見積依頼 | ||||||||
A | 2340N5 | ¥612,499 | 見積依頼 | ||||||||
H | 2545K10B | ¥1,442,050 | 見積依頼 | ||||||||
D | 2475N7.5D | ¥832,997 | 見積依頼 | ||||||||
I | 2475N7.5A | ¥738,116 | 見積依頼 | ||||||||
E | 2340L5 | ¥456,348 | 見積依頼 | ||||||||
D | 2475N5-P-460 | ¥871,335 | 見積依頼 | ||||||||
E | 2340L5A | ¥423,040 | 見積依頼 |
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | AM2-SM09-B | ¥850,000 | 見積依頼 |
A | ABS-9KD-30H | ¥2,696,818 | 見積依頼 |
固定式電気空気圧縮機
固定式電動空気圧縮機とは何ですか?
固定式電動エアコンプレッサーは、コードを使用してコンセントに接続するか、バッテリー駆動です。 電動コンプレッサーは、(発電機のような)無料の電源が利用できる場合、より小さく、よりポータブルになります。 それらはまたガス動力の空気圧縮機よりかなり静かです。 これらの空気圧縮機は、空気動力の工具や機器を操作する加圧空気を生成し、すぐに利用できる電源を提供します。 必要なエアコンプレッサーのタイプを決定するには、エアコンプレッサーで使用されているツールに必要なエアフローの量を決定する必要があります。 Raptor Supplies 次のようなブランドの固定式電動空気圧縮機を提供しています シカゴ空気圧, ゲスト, インガソール·ランド & スピードエア.
あなたが使用します
圧縮空気は多くのデバイスに電力を供給します。 ピストンを押すために使用することができ(削岩機で)、小さなエアタービンを通過してシャフトを回転させることができ(歯科用ドリルで)、またはノズルを介して拡張して高速ジェットを生成することができます(ペイントで)噴霧器)。 圧縮空気は、ドリル、ブラシ、ナットランナー、リベットガン、ドライバーなどの空気圧工具にトルクと回転力を提供します。
特徴
シカゴ空気圧スプラッシュ潤滑、 垂直電気空気圧縮機:
- これらの2ステージコンプレッサーには、比類のない熱放散を可能にする深いフィンを備えたアルミニウムヘッドとクーラーが付属しています。
- バランスの取れたピストンとクランクシャフトを装備し、スムーズで静かな操作を実現します。
スピードエア 圧力潤滑コンプレッサー:
- Speedaireエアコンプレッサーは、低オイルキャリーオーバーが必要な空気圧式空調システムで使用されます。
- 圧力潤滑式の固定式電動エアコンプレッサーは、ポンプを使用して内部コンポーネントにオイルを正確に供給します。 これにより、コンポーネントがスプラッシュ方式よりも均一かつ完全に潤滑され、エアコンプレッサーの寿命が延びます。
- これらの高性能エアコンプレッサーは、定期的なオイルの補充と交換が必要です。
スピードエア デュプレックス電気空気圧縮機:
- 二重固定式電動空気圧縮機には、XNUMXつのポンプとXNUMXつのモーターがあります。
- これらのユニットは、XNUMXつのポンプとモーター間でワークロードを均等に分散するように設計されており、それぞれがサイクル間のクールダウン時間を長くすることができます。 これにより、コンプレッサーの動作寿命が延び、XNUMXつのポンプまたはモーターが故障した場合でも継続的な動作が保証されます。
- これらの空気圧縮機は、信頼性の高い連続運転が必要なアプリケーションに使用されます。
インガーソルランドタンク搭載、スプラッシュ潤滑、 水平電気空気圧縮機:
- これらのコンプレッサーは、電力が容易に利用できない場所に圧縮空気を供給するように設計されています。
- これらは、フリートおよびフィールドサービスアプリケーション、リモート空気圧アプリケーション、および緊急生産ラインでの使用に最適です。
- これらのモデルには、燃料効率の高いアイドル制御と、ガスエンジンの低オイルレベルシャットダウンなどの高度な安全機能が組み込まれています。
動作メカニズム
空気圧縮機は、圧力下で大気を強制的に発生させて、後で使用するためにタンクに貯蔵できる位置エネルギーを生成することによって機能します。 開いたバルーンのように、圧縮空気が意図的に解放されると圧力が発生し、位置エネルギーが使用可能な運動エネルギーに変換されます。 このエネルギー伝達は、さまざまな空気圧工具に電力を供給するために利用できます。
産業用空気圧縮機は、燃焼機関と同様に機能します。 一般に、空気圧縮のプロセスでは、さまざまなタスクのためにエネルギーを伝達するために、ポンプシリンダー、ピストン、およびクランクシャフトが必要です。 これらの基本的なコンポーネントは、タイヤや膨脹可能なプールのおもちゃなどの物体を充填するための空気を供給したり、ドリル、ネイルガン、グラインダー、サンダー、スプレーガンなどのツールを操作するための電力を供給したりできます。
規格と承認
固定式電動空気圧縮機は、ISO規格に従って構築されており、環境衛生の向上、ユーザーの安全性、およびパフォーマンスの向上を保証します。
よくある質問
エアコンプレッサーのメンテナンス方法は?
- タンクを排水する: 作業が終了したら、タンクの下側にある排水バルブを開いて湿気を排出する必要があります。 水は金属を腐食させる可能性があるため、使用後は必ずこれを行う必要があります。 まずコンプレッサーをオフにします。 ドレンバルブを開けると、逃げる空気によってタンクの底に溜まった湿気も押し出されます。 あるいは、圧力調整ノブを回してホースの空気供給をオフにし、コンプレッサーをオフにします。 次に、圧力がコンプレッサーから出るのを待ちます。 圧力リリーフバルブを引いて空気を早く放出することもできますが、湿気は放出されません。
- エアフィルターに注意してください:使用するたびにエアフィルターをチェックする習慣を身につけてください。 ガンクが多すぎるとモーターが不足し始め、モーターが故障する可能性があります。 かなりの量の蓄積が見られ始めたら、交換してください。
- オイルの確認:ホースの保管が終了したら、オイルレベルを再度確認し、低下しすぎた場合は補充します。 年に一度、オイルを完全に交換する必要があります。
電動コンプレッサーはどのくらいの時間稼働できますか?
コンプレッサーのサイズとタイプに応じて、エアコンプレッサーは24日数時間から最大XNUMX時間、週XNUMX日稼働できます。
詳細はこちら
- 温水循環ポンプ
- ドキュメントカバーのディスプレイとフレーム
- カップリングの首輪とアダプター
- 非電気的特性のテスト
- ピン
- 特殊なバイスとコンポーネント
- 溝入れ工具セット
- ハンドヘルドペイントスプレー
- ベルトドライブダブルインレットフォワードカーブブロワー
- 誘導灯LEDレトロフィットキット
- MUELLER INDUSTRIES ABSパイプ
- WEILER スパイラルブラシツール
- EDWARDS SIGNALING 赤色LEDモジュール
- SPEARS VALVES CPVC FKM補助エンドコネクタセット、SRねじ山付きエンド
- SPEARS VALVES ポリプロピレンダイヤフラムバルブ、フランジ付きエンド、FKM裏打ちPTFEダイヤフラム
- EBERBACH 電気分析ヒーター
- LABCONCO 空気清浄フィルター
- VESTIL LO-J シリーズ トレーラースタビライザージャッキ
- BERNER ヒーターアセンブリ
- CLEVELAND サーキットブレーカ