SPEEDAIRE 4ME98 電動エアコンプレッサー 1段
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気空気圧縮機 |
(F)NPTアウトレット | 3 / 4 " |
アンプ | 13.4-13.2/6.6 |
コンプレッサーの種類 | タンク搭載 |
管理 | 圧力スイッチ |
シリンダー材質 | 鋳鉄 |
dBA @ 3フィート | 85 |
終了 | パウダーコーティング |
フリーエアCFM @最大。 圧力 | 14.2 |
HP | 5 |
Hz | 60 |
潤滑タイプ | スプラッシュ潤滑 |
マックス。 圧力 | 140のプサイ |
モータータイプ | 熱的に保護された |
ステージ数 | 1 |
オフ圧力スイッチ設定 | 140 |
圧力スイッチ設定について | 110 |
全体の高さ | 71 " |
全体の長さ(Overall Length) | 23 " |
全幅 | 31 " |
相 | 3 |
ポンプオイル容量 | 0.53qt。 |
ポンプRPM | 950 |
タンクサイズ | 60ガロン。 |
タンクタイプ | 垂直 |
UPC | 190735629253 |
電圧 | 208-230/460 |
船の重量(kg) | 172.8 |
船高(cm) | 204.47 |
船の長さ(cm) | 80.01 |
船幅(cm) | 102.87 |
HSコード | 8414801685 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。