SPEEDAIRE垂直電気空気圧縮機、1ステージ、スプラッシュ潤滑
形式 | モデル | アンプ | HP | マックス。 圧力 | 全体の高さ | 全幅 | 相 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4ME98 | 13.4-13.2/6.6 | 5 | 140のプサイ | 71 " | 31 " | 3 | 208-230/460 | ¥379,635 | 見積依頼
|
B | 4ME96 | 15 | 3 | 135のプサイ | 66 " | 25 " | 1 | 230 | ¥221,654 | 見積依頼
|
C | 4ME97 | 21 | 5 | 140のプサイ | 71 " | 31 " | 1 | 230 | ¥316,682 | 見積依頼
|
垂直電気空気圧縮機、1ステージ、スプラッシュ潤滑
SPEEDAIRE単段電気空気圧縮機はスプラッシュ潤滑されており、内部コンポーネントに正確にオイルを供給するために、空気圧式空調システムに圧縮空気流を提供するように設計されています。 彼らはポンプを使用して圧縮空気をオイルで送ります。 この方法は、スプラッシュ潤滑よりも効果的で、エアコンプレッサーの寿命を延ばします。 これらのコンプレッサーは、労力を軽減するための自動始動/停止メカニズムを備えています。 それらはさらに、高温での動作を自動的に停止するための熱保護を提供します。 ポンプは垂直タンクの上に取り付けられています。 単相および三相オプションで利用可能なこれらのコンプレッサーの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 自動ガス検知器テストシステム
- 蒸気タイトフィクスチャ
- カラーベアリング
- ツールの投稿
- 絶縁パイプカバー
- キャビネット
- 油圧システムコンポーネント
- リレー
- データ記録
- バルブ
- OMRON STI 磁気作動式安全インターロックスイッチ、1NO / 1NC
- SARGENT ドアクローザー
- VULCAN HART ブラケット、クイックディスコネクト
- COXREELS Eシリーズスプリング駆動ホースリール
- COOPER B-LINE CTメーターソケット
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、5 / 8-12 Un
- MARTIN SPROCKET C 従来1溝ストックQDシーブ
- TENNANT HEPAフィルター
- MOLDED FIBERGLASS ドリーズ
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ロープロファイル コード コネクタ ロックナット