INGERSOLL-RAND 2340N5 電動エアコンプレッサー 2 ステージ 5 HP アンペア 28
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気空気圧縮機 |
(F)NPTアウトレット | 1 / 2 " |
アンプ | 28 |
コンプレッサーの種類 | タンク搭載 |
管理 | 圧力スイッチ |
シリンダー材質 | 鋳鉄 |
dBA @ 3フィート | 85.0 |
エンクロージャー | NEMA 1 |
終了 | パウダーコーティング |
フリーエアCFM @最大。 圧力 | 14.3 |
HP | 5 |
Hz | 60 |
潤滑タイプ | スプラッシュ潤滑 |
マックス。 圧力 | 175のプサイ |
モータータイプ | 防滴オープン |
ステージ数 | 2 |
オフ圧力スイッチ設定 | 175 |
圧力スイッチ設定について | 135 |
全体の高さ | 67 " |
全体の長さ(Overall Length) | 32 " |
全幅 | 24 " |
相 | 1 |
ポンプオイル容量 | 1qt。 |
ポンプRPM | 1575 |
タンクサイズ | 80ガロン。 |
タンクタイプ | 垂直 |
電圧 | 230 |
船の重量(kg) | 213.75 |
船高(cm) | 193.04 |
船の長さ(cm) | 88.9 |
船幅(cm) | 104.14 |
HSコード | 8414802055 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 相 | アンプ | 管理 | タンクサイズ | 電圧 | エンクロージャー | HP | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2475N7.5A | 3 | 22 | 圧力スイッチ | 80ガロン。 | 230 | NEMA | 7.5 | 70 " | ¥734,429 | 見積依頼
| |
2475N7.5B | 3 | 11 | 圧力スイッチ | 80ガロン。 | 460 | NEMA | 7.5 | 70 " | ¥742,447 | 見積依頼
| |
2340L5A | 3 | 15.2 | 圧力スイッチ | 60ガロン。 | 230 | NEMA | 5 | 69 " | ¥422,067 | 見積依頼
| |
2340L5B | 3 | 7.6 | 圧力スイッチ | 60ガロン。 | 460 | NEMA | 5 | 69 " | ¥458,394 | ||
2475N7.5C | 3 | 22 | 圧力スイッチ | 80ガロン。 | 230 | NEMA | 7.5 | 70 " | ¥832,997 | 見積依頼
| |
2475N7.5D | 3 | 11 | 圧力スイッチ | 80ガロン。 | 460 | NEMA | 7.5 | 70 " | ¥832,997 | 見積依頼
| |
2545K10A | 3 | 25 | 圧力スイッチ | 120ガロン。 | 230 | NEMA | 10 | 82 " | ¥1,450,486 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。