HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS センサーコードセット
メスケーブルコードセット
Hubbell Wiring Device-Kellems メス ケーブル コードセットは、UL 認定の LINKOSITY ケーブル アセンブリの恒久的または一時的な設置用に設計されています。 これらのコードセットは、耐圧壊性および耐衝撃性を備えたオープン配線用の UL タイプ ER 定格を備えています。 電流定格は 5 ~ 30A の範囲で入手可能です。
Hubbell Wiring Device-Kellems メス ケーブル コードセットは、UL 認定の LINKOSITY ケーブル アセンブリの恒久的または一時的な設置用に設計されています。 これらのコードセットは、耐圧壊性および耐衝撃性を備えたオープン配線用の UL タイプ ER 定格を備えています。 電流定格は 5 ~ 30A の範囲で入手可能です。
形式 | モデル | 外径 | 色 | 導体サイズ | 定格電圧 | 定格電流 | 材料 | 指揮者の数 | Number of Poles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PF1003PB015 | 見積依頼 | ||||||||
B | PG1004PA020 | 見積依頼 | ||||||||
B | PG1007PE020 | 見積依頼 | ||||||||
A | PF1012PE005 | 見積依頼 | ||||||||
A | PF1004PA040 | 見積依頼 | ||||||||
C | PR2304PB015 | 見積依頼 | ||||||||
A | PF1012PE035 | 見積依頼 | ||||||||
B | PG1010PE020 | 見積依頼 | ||||||||
A | PF2004PA015 | 見積依頼 | ||||||||
C | PR2304PB010 | 見積依頼 | ||||||||
A | PF2003PB015 | 見積依頼 | ||||||||
A | PF1004PB005S | 見積依頼 | ||||||||
A | PF1004PA015 | 見積依頼 | ||||||||
B | PG1003PB015 | 見積依頼 | ||||||||
A | PF1004PB010S | 見積依頼 | ||||||||
A | PF1004PA025 | 見積依頼 | ||||||||
A | PF1004PA010 | 見積依頼 | ||||||||
A | PF1004PA020 | 見積依頼 | ||||||||
A | PF1004PA030 | 見積依頼 | ||||||||
A | PF1003PB010S | 見積依頼 | ||||||||
A | PF1005PE035 | 見積依頼 | ||||||||
A | PF1003PB005S | 見積依頼 | ||||||||
A | PF1003PB020 | 見積依頼 | ||||||||
A | PF2003PB005 | 見積依頼 | ||||||||
B | PG1003PB010S | 見積依頼 |
オスケーブルコードセット
Hubbell 配線デバイス - Kellems オス ケーブル コードセットは、Hubell 制御コネクタとともに使用されます。 パラジウム / ニッケルメッキ接点と PVC ジャケット素材に金メッキが施されており、塵、汚れ、水、油、冷却剤、腐食剤の侵入による損傷に耐えることができます。 7、10、20、および 30A の電流定格で利用できる一連のオス ケーブル コードセットからお選びください。
Hubbell 配線デバイス - Kellems オス ケーブル コードセットは、Hubell 制御コネクタとともに使用されます。 パラジウム / ニッケルメッキ接点と PVC ジャケット素材に金メッキが施されており、塵、汚れ、水、油、冷却剤、腐食剤の侵入による損傷に耐えることができます。 7、10、20、および 30A の電流定格で利用できる一連のオス ケーブル コードセットからお選びください。
形式 | モデル | 定格電圧 | 導体サイズ | 定格電流 | 暴露条件 | 材料 | 取り付けスタイル | 指揮者の数 | 外径 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PM3004PA085 | 見積依頼 | ||||||||
A | PN2004PA005 | 見積依頼 | ||||||||
A | PN1004PA005 | 見積依頼 | ||||||||
A | PN1004PA010 | 見積依頼 | ||||||||
A | PM1004PA005 | 見積依頼 | ||||||||
A | PM3004PB020 | 見積依頼 | ||||||||
A | PM2004PA050 | 見積依頼 | ||||||||
A | PM2004PA060 | 見積依頼 | ||||||||
A | PM2004PA080 | 見積依頼 | ||||||||
A | PM3004PA050 | 見積依頼 | ||||||||
A | PM3004PB005 | 見積依頼 | ||||||||
A | PN1004PB005 | 見積依頼 | ||||||||
A | PN2304PB010 | 見積依頼 | ||||||||
A | PN3004PA005 | 見積依頼 | ||||||||
A | PN3004PA015 | 見積依頼 | ||||||||
B | PS3004PA015 | 見積依頼 | ||||||||
B | PS2304PB005 | 見積依頼 | ||||||||
A | PM1005PE025 | 見積依頼 | ||||||||
A | PM1003PB010S | 見積依頼 | ||||||||
A | PM2304PB005 | 見積依頼 | ||||||||
A | PM2304PB015 | 見積依頼 | ||||||||
A | PM2304PB030 | 見積依頼 | ||||||||
A | PM2304PB040 | 見積依頼 | ||||||||
A | PM3004PA030 | 見積依頼 | ||||||||
A | PM2004PA030 | 見積依頼 |
LINKOSITYケーブルアセンブリ
Hubbell Wiring Device-Kellems LINKOSITY ケーブル アセンブリは、電源とデバイスを接続するように設計された高性能のプラグアンドプレイ電源ケーブルです。 これらのケーブルは、高い導電性を実現する銅導体と、一方の端にプラグ ピン、もう一方の端にレセプタクルを備えています。 両端にはシールリングが装備されており、確実に取り付けることができ、防塵、水、腐食に対する保護について NEMA 4X 評価を取得しています。 #14 ~ #10 AWG 導体サイズの幅広いコードセットからお選びいただけます。
Hubbell Wiring Device-Kellems LINKOSITY ケーブル アセンブリは、電源とデバイスを接続するように設計された高性能のプラグアンドプレイ電源ケーブルです。 これらのケーブルは、高い導電性を実現する銅導体と、一方の端にプラグ ピン、もう一方の端にレセプタクルを備えています。 両端にはシールリングが装備されており、確実に取り付けることができ、防塵、水、腐食に対する保護について NEMA 4X 評価を取得しています。 #14 ~ #10 AWG 導体サイズの幅広いコードセットからお選びいただけます。
形式 | モデル | 暴露条件 | アンペアAC | ケーブル長 | ゲージ/導体 | 材料 | 取り付けスタイル | 指揮者の数 | Number of Poles | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PH2005045PAXNUMX | - | 見積依頼 | ||||||||
A | PH2303020PBXNUMX | - | 見積依頼 | ||||||||
A | PS3004PB040 | - | 見積依頼 | ||||||||
A | PH2005005PBXNUMX | - | 見積依頼 | ||||||||
A | PH2005015PBXNUMX | - | 見積依頼 | ||||||||
A | PH1004010PAXNUMX | - | 見積依頼 | ||||||||
A | PH2005035PBXNUMX | - | 見積依頼 | ||||||||
A | PH1004020PAXNUMX | - | 見積依頼 | ||||||||
A | PH1004025PAXNUMX | - | 見積依頼 | ||||||||
A | PH2303010PBXNUMX | - | 見積依頼 | ||||||||
A | PH1004040PAXNUMX | - | 見積依頼 | ||||||||
A | PH1004005PBXNUMX | - | 見積依頼 | ||||||||
A | PH2004015PAXNUMX | - | 見積依頼 | ||||||||
A | PH2303045PBXNUMX | - | 見積依頼 | ||||||||
A | PH1004015PBXNUMX | - | 見積依頼 | ||||||||
A | PH1004020PBXNUMX | - | 見積依頼 | ||||||||
A | PH2304040PAXNUMX | - | 見積依頼 | ||||||||
A | PH1004030PBXNUMX | - | 見積依頼 | ||||||||
A | PH2304050PAXNUMX | - | 見積依頼 | ||||||||
A | PH1004050PBXNUMX | - | 見積依頼 | ||||||||
A | PH1006030PEXNUMX | - | 見積依頼 | ||||||||
A | PH2306002PBXNUMX | - | 見積依頼 | ||||||||
A | PS3004PB015 | - | 見積依頼 | ||||||||
A | PH3004020PBXNUMX | - | 見積依頼 | ||||||||
A | PH1006050PEXNUMX | - | 見積依頼 |
オス/メスケーブル、600VAC、30A
Hubbell 配線デバイス - Kellems オス/メス ケーブルは、Linkosity 配電システム (モジュラー プラグ アンド プレイ配線方式) を備えており、迅速な設置が可能です。 これらの両端オス/メス ケーブルは PVC 絶縁を備えており、信号および制御アプリケーションの迅速な接続/切断に最適です。 これらのケーブル アセンブリは再構成可能で、従来の分配システムに代わる理想的な選択肢となります。 これらのコードセットは、15 フィートと 30 フィートの長さを取り揃えた幅広い製品からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
Hubbell 配線デバイス - Kellems オス/メス ケーブルは、Linkosity 配電システム (モジュラー プラグ アンド プレイ配線方式) を備えており、迅速な設置が可能です。 これらの両端オス/メス ケーブルは PVC 絶縁を備えており、信号および制御アプリケーションの迅速な接続/切断に最適です。 これらのケーブル アセンブリは再構成可能で、従来の分配システムに代わる理想的な選択肢となります。 これらのコードセットは、15 フィートと 30 フィートの長さを取り揃えた幅広い製品からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | ケーブル長 | コード長 | ジャケットタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | PH3004005PAXNUMX | ¥71,077 | ||||
A | PH3004010PAXNUMX | ¥74,729 |
詳細はこちら
- エアコン
- パワーソーとアクセサリー
- 燃料およびオイル移送ポンプ
- ホースよだれかけと消火栓
- 水処理
- マシンチャック
- ドライバービットとナットセッターアクセサリー
- デッキネジ
- ダクトと継手
- リングゲージ
- FLINT & WALLING ジェットポンプシステム
- KLEIN TOOLS ツールバッグ
- BROAN NUTONE QTXEセンシングファンシリーズ、バスルームファン
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS ワイヤーシェルフユニット、巨大ホッパービン
- THOMAS & BETTS RBS14シリーズピン端子
- APPROVED VENDOR キャップシール シーリング ツール
- WEG ODP AC 汎用モーター
- MARKEL PRODUCTS 埋め込み型電気壁ヒーター
- CLEVELAND バルブキット
- ECOR PRO フィルタ