HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PF1004PA015 コードセット、メス、4 ワイヤー、長さ 15 フィート
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コードセット |
色 | グレー |
導体タイプ | 銅 |
直径 | 0.46 " |
ジャケットタイプ | PVC |
指揮者の数 | 4 |
温度範囲 | -20〜105度C |
モデル | 外径 | 色 | 導体サイズ | 定格電圧 | 定格電流 | 材料 | 指揮者の数 | Number of Poles | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PF1003PB005S | 0.71 " | グレー | #12 AWG | 600 V | 10 A | - | 3 | - | - | 見積依頼
|
PF1003PB010S | - | グレー | - | - | - | - | 3 | - | - | 見積依頼
|
PF1003PB015 | - | グレー | - | - | - | - | 3 | - | - | 見積依頼
|
PF1003PB020 | 0.71 " | グレー | #12 AWG | 600 V | 10 A | - | 3 | - | - | 見積依頼
|
PF1003PB040 | 0.71 " | グレー | #12 AWG | 600 V | 10 A | - | 3 | - | - | 見積依頼
|
PF1003PB060 | 0.71 " | グレー | #12 AWG | 600 V | 10 A | - | 3 | - | - | 見積依頼
|
PF1003PB100 | 0.71 " | グレー | #12 AWG | 600 V | 10 A | - | 3 | - | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。