GAST ロータリーベーンコンプレッサー/真空ポンプ ガスト1/3相コンプレッサー/真空ポンプは、真空成形、循環療法、池の通気などの連続使用アプリケーションに最適です。 それらは、パルスのない空気の流れを確保するために、自己潤滑性および自己調整性の密封されたベアリングとベーンを備えています。
ガスト1/3相コンプレッサー/真空ポンプは、真空成形、循環療法、池の通気などの連続使用アプリケーションに最適です。 それらは、パルスのない空気の流れを確保するために、自己潤滑性および自己調整性の密封されたベアリングとベーンを備えています。
コンプレッサー/真空ポンプ
形式 | モデル | 全幅 | 全負荷アンペア | HP | 電圧 | Hz | 入口サイズ | コンセントサイズ | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DOA-V722-AA | ¥125,147 | |||||||||
B | DOA-P504-BN | ¥202,948 | |||||||||
C | 10D1125-101-1053 | ¥62,362 | 見積依頼 | ||||||||
D | MOA-V111-JH | ¥130,902 | |||||||||
E | DOA-P701-AA | ¥126,299 | |||||||||
B | DOA-V502-JK | ¥193,319 | |||||||||
F | DOA-P701-DB | ¥222,770 | |||||||||
G | MOA-V112-AE | ¥91,925 | |||||||||
H | MOA-P101-AA | ¥92,305 | |||||||||
I | MOA-P126-JK | ¥132,544 | 見積依頼 | ||||||||
J | 1550-600 | ¥179,743 | 見積依頼 | ||||||||
K | DAA-V701-EB | ¥275,162 | |||||||||
L | MAA-P251-MB | ¥132,240 | |||||||||
M | DOA-P707-AA | ¥101,974 | |||||||||
N | 1023-251Q-G279 | ¥236,442 |
ロータリーベーン真空ポンプ
ガストロータリーベーン真空ポンプおよびコンプレッサーは、連続使用および低圧ポンプ用途向けに設計されています。 それらは、最大50HPの電力を生成できる60 / 1.5Hzの偏心配置モーターを備えています。 ポンプはオイルチャンバーを介して恒久的に潤滑され、自動調整および自動潤滑のベーンと10フィートの電源コードを備えています。 これらのロータリーベーン真空ポンプは、3 / 8、1 / 4、および3/4インチNPTのポートサイズで利用できます。 Raptor Supplies.
ガストロータリーベーン真空ポンプおよびコンプレッサーは、連続使用および低圧ポンプ用途向けに設計されています。 それらは、最大50HPの電力を生成できる60 / 1.5Hzの偏心配置モーターを備えています。 ポンプはオイルチャンバーを介して恒久的に潤滑され、自動調整および自動潤滑のベーンと10フィートの電源コードを備えています。 これらのロータリーベーン真空ポンプは、3 / 8、1 / 4、および3/4インチNPTのポートサイズで利用できます。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 全負荷アンペア | HP | 全幅 | 相 | 電圧 | Hz | 入口サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7Z779 | ¥386,103 | |||||||||
A | 7Z778 | ¥407,619 | |||||||||
B | 2067-V108 | ¥258,684 | |||||||||
B | 2567-V108 | ¥230,732 | |||||||||
A | 7Z782 | ¥392,005 | |||||||||
C | 0523-V191Q-G588DX | ¥130,793 | |||||||||
D | 0823-V131Q-SG608X | ¥194,048 | |||||||||
D | 1023-V131Q-SG608X | ¥194,885 | |||||||||
E | 1423-103Q-G625 | ¥225,804 | |||||||||
E | 1423-103Q-G626X | ¥230,131 | |||||||||
F | 0523-V4-SG588DX | ¥195,323 |
ロッキングピストンコンプレッサー真空ポンプ、0.25 hp、115/230V AC、26.2 インチ Hg 最大真空
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
86R130-101-N270X | CN2TMQ | ¥144,136 |
詳細はこちら
- 切削工具
- コンベヤー
- トラックおよび埋め込み式照明器具
- シャベルタンパーと掘削ツール
- 真鍮
- ピンボックスとスリーブボックス
- 特殊台車
- ロッカーアクセサリー
- モーターベースプレート
- 水位テスター
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS スペードビット
- VELVAC 広角凸面鏡
- PLAST-O-MATIC PRHシリーズ熱可塑性圧力レギュレーター
- WATTS 2000SSシリーズダブルチェックバルブアセンブリ
- BALDOR MOTOR ユニットハンドリングモーター
- Stafford Mfg シグニチャー・シリーズ、XNUMX ピース分割精密スリーブ・カップリング
- HUMBOLDT 三角フラスコ
- ML KISHIGO プロシリーズ難燃性ベスト
- REMCO 3 インチのステンレス鋼スクレーパー
- ENERPAC PTWシリーズ エア式トルクレンチ