GAST 0523-V191Q-G588DX ポンプ真空 1/4 馬力
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンプレッサー/真空ポンプ |
コンプレッサーの種類 | ロータリーベーン |
設計 | オイルレス |
フリーエアCFM @ 0インチ水銀 | 5.00 |
フリーエアCFM @ 0 PSI | 4.80 |
フリーエアCFM @ 10インチ水銀 | 3.00 |
フリーエアCFM @ 20インチ水銀 | 0.50 |
全負荷アンペア | 4.6/2.3 |
住まい | 鋳鉄 |
HP | 1/4 |
Hz | 50/60 |
入口サイズ | 1 / 4 "NPT |
最大真空 | 26 "Hg |
コンセントサイズ | 1 / 4 "NPT |
全体の高さ | 7.35 " |
全体の長さ(Overall Length) | 14.72 " |
全幅 | 6.37 " |
相 | 1 |
RPM | 1725 |
電圧 | 115/230 |
船の重量(kg) | 15.23 |
船高(cm) | 31.75 |
船の長さ(cm) | 45.47 |
船幅(cm) | 29.46 |
HSコード | 8414801660 |
原産国 | US |
A. このモデルのフィルターは、気流に侵入する可能性のある汚染物質や微粒子を捕捉し、常にクリーンな空気を提供します。
A. サーマル プロテクタは、内部コンポーネントを保護するためにモータ内で発生する危険な過熱を防止する熱感知要素です。
A. 連続使用モーターは、規定の温度範囲内で定格電力で連続運転できますが、間欠使用モーターは短時間作動し、アプリケーションに応じて長時間または短時間シャットダウンします。
A.
A.
A.
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 全負荷アンペア | HP | 全幅 | 相 | 電圧 | Hz | 入口サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0523-V4-SG588DX | 17.22 " | 4.5 | 1/4 | 8.03 " | 1 | 115 / 208-230 | 60 | 1 / 4 "NPT | ¥195,323 | ||
0823-V131Q-SG608X | 15.94 " | 12.2/6.1 | 3/4 | 6.5 " | 1 | 115/230 | 50/60 | 3 / 8 "NPT | ¥197,331 | ||
1023-V131Q-SG608X | 15.94 " | 12.2/6.1 | 3/4 | 6.5 " | 1 | 115/230 | 50/60 | 3 / 8 "NPT | ¥194,885 | ||
1423-103Q-G625 | 16.95 " | 3.0/1.5 | 1 | 6.5 " | 3 | 230/460 | 50/60 | 3 / 8 "NPT | ¥229,466 | ||
1423-103Q-G626X | 16.95 " | 13.0/6.5 | 1 | 6.5 " | 1 | 115/230 | 50/60 | 3 / 8 "NPT | ¥232,664 | ||
2067-V108 | 11.48 " | - | 1 | 17.69 " | - | - | 60 | 3 / 4 "NPT | ¥258,684 | ||
2567-V108 | 11.48 " | - | 1.5 | 18 " | - | - | 60 | 3 / 4 "NPT | ¥230,732 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。