GAST 2567-V108 ポンプ真空 1.5 馬力
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | セパレートドライブ真空ポンプ |
コンプレッサーの種類 | ロータリーベーン |
設計 | オイルレス |
フリーエアCFM @ 0インチ水銀 | 21.00 |
フリーエアCFM @ 0 PSI | 21.00 |
フリーエアCFM @ 10インチ水銀 | 13.00 |
フリーエアCFM @ 20インチ水銀 | 1.10 |
住まい | 鋳鉄 |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
入口サイズ | 3 / 4 "NPT |
最大真空 | 26.5 "Hg |
コンセントサイズ | 3 / 4 "NPT |
全体の高さ | 13.23 " |
全体の長さ(Overall Length) | 11.48 " |
全幅 | 18 " |
船の重量(kg) | 25.99 |
船高(cm) | 37.34 |
船の長さ(cm) | 55.37 |
船幅(cm) | 33.53 |
HSコード | 8414801660 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 全負荷アンペア | HP | 全幅 | 相 | 電圧 | Hz | 入口サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0523-V4-SG588DX | 17.22 " | 4.5 | 1/4 | 8.03 " | 1 | 115 / 208-230 | 60 | 1 / 4 "NPT | ¥195,323 | ||
0523-V191Q-G588DX | 14.72 " | 4.6/2.3 | 1/4 | 6.37 " | 1 | 115/230 | 50/60 | 1 / 4 "NPT | ¥138,443 | ||
0823-V131Q-SG608X | 15.94 " | 12.2/6.1 | 3/4 | 6.5 " | 1 | 115/230 | 50/60 | 3 / 8 "NPT | ¥197,331 | ||
1023-V131Q-SG608X | 15.94 " | 12.2/6.1 | 3/4 | 6.5 " | 1 | 115/230 | 50/60 | 3 / 8 "NPT | ¥194,885 | ||
1423-103Q-G625 | 16.95 " | 3.0/1.5 | 1 | 6.5 " | 3 | 230/460 | 50/60 | 3 / 8 "NPT | ¥229,466 | ||
1423-103Q-G626X | 16.95 " | 13.0/6.5 | 1 | 6.5 " | 1 | 115/230 | 50/60 | 3 / 8 "NPT | ¥232,664 | ||
2067-V108 | 11.48 " | - | 1 | 17.69 " | - | - | 60 | 3 / 4 "NPT | ¥258,684 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。