GASTロータリーベーン真空ポンプ
ガスロータリーベーン真空ポンプとコンプレッサーは、低真空および低圧のポンプ用途向けに連続運転するように設計されています。
形式 | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 全負荷アンペア | HP | 全幅 | 相 | 電圧 | Hz | 入口サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7Z779 | 11.19 " | 10.0/5.0 | 1 | 7.63 " | 1 | 115/230 | 60 | 3 / 4 "NPT | ¥386,103 | |
A | 7Z778 | 11.19 " | 12.2 / 6.0-6.1 | 1 | 7.63 " | 1 | 115/230 | 60 | 3 / 4 "NPT | ¥407,619 | |
B | 2067-V108 | 11.48 " | - | 1 | 17.69 " | - | - | 60 | 3 / 4 "NPT | ¥258,684 | |
B | 2567-V108 | 11.48 " | - | 1.5 | 18 " | - | - | 60 | 3 / 4 "NPT | ¥230,732 | |
A | 7Z782 | 12.650 " | 15.2 / 8.2-7.6 | 1.5 | 5.68 " | 1 | 115/230 | 60 | 3 / 4 "NPT | ¥392,005 | |
C | 0523-V191Q-G588DX | 14.72 " | 4.6/2.3 | 1/4 | 6.37 " | 1 | 115/230 | 50/60 | 1 / 4 "NPT | ¥130,793 | |
D | 0823-V131Q-SG608X | 15.94 " | 12.2/6.1 | 3/4 | 6.5 " | 1 | 115/230 | 50/60 | 3 / 8 "NPT | ¥194,048 | |
D | 1023-V131Q-SG608X | 15.94 " | 12.2/6.1 | 3/4 | 6.5 " | 1 | 115/230 | 50/60 | 3 / 8 "NPT | ¥194,885 | |
E | 1423-103Q-G625 | 16.95 " | 3.0/1.5 | 1 | 6.5 " | 3 | 230/460 | 50/60 | 3 / 8 "NPT | ¥225,804 | |
E | 1423-103Q-G626X | 16.95 " | 13.0/6.5 | 1 | 6.5 " | 1 | 115/230 | 50/60 | 3 / 8 "NPT | ¥230,131 | |
F | 0523-V4-SG588DX | 17.22 " | 4.5 | 1/4 | 8.03 " | 1 | 115 / 208-230 | 60 | 1 / 4 "NPT | ¥195,323 |
ロータリーベーン真空ポンプ
ガストロータリーベーン真空ポンプおよびコンプレッサーは、連続使用および低圧ポンプ用途向けに設計されています。 それらは、最大50HPの電力を生成できる60 / 1.5Hzの偏心配置モーターを備えています。 ポンプはオイルチャンバーを介して恒久的に潤滑され、自動調整および自動潤滑のベーンと10フィートの電源コードを備えています。 これらのロータリーベーン真空ポンプは、3 / 8、1 / 4、および3/4インチNPTのポートサイズで利用できます。 Raptor Supplies.
動作メカニズム
- フラットベーンが円筒形のハウジング内で回転購入に進む、ポンピングメカニズムが発生します。
- 偏心して取り付けられたローターが回転し、ベーンが遠心力と圧力負荷によってスロットに出入りします。
- このプロセスにより、ハウジングの壁に対して不均等な容積の一連の空気区画が作成されます。
- これらのコンパートメントは、サイクルの吸引部分で大きくなり、吸気ポートで真空を作成し、サイクルの排出部分で小さくなり、排気ポートで圧力を作成します。
特徴
- それらには、最大速度 50 RPM の脈動のない気流のために、偏心して配置された 60 / 1725 Hz のモーターが含まれています。
- コンパクトな設計により、設置が簡単で、起動および実行時のトルクが低く、操作中の振動が最小限に抑えられます。
- モーターの連続運転によって発生する熱を放散し、モーターの故障を防ぐためのサーマルプロテクタが付属しています。
- これらのコンビネーションポンプはフィルターと統合されており、気流に侵入する可能性のある汚染物質や微粒子を捕捉し、常にクリーンな空気を提供します。
- それらは、回転するベーンが空気圧と真空を生成するエアチャンバーに空気を引き込み、オイルチャンバーを介して永久に潤滑され、コンポーネントをスムーズに動かし続けます。
よくある質問
気流に脈動がないのはなぜですか?
吸気ポートと排気ポートにバルブがなく、空気が断続的ではなく連続的に移動するため、真空と圧力の流れに脈動がありません。
マフラーのメリットは?
これらのポンプには、音を抑制し、最大 38 dB の低い動作騒音レベルを可能にするマフラーが含まれています。
ロータリーベーンポンプは何に使用されますか?
これらのポンプは、過給、パワーステアリング、エアコンなどの高圧油圧ポンプや自動車に使用されています。 また、ファウンテン ソフト ドリンク ディスペンサーやエスプレッソ コーヒー マシンのカーボネーターなど、中圧でも使用されます。
禁油設計の目的は?
オイルフリー設計のコンプレッサーは、圧縮・真空室内に潤滑剤を使用しません。 代わりに、自己潤滑機能を備えた特殊な摩擦低減化学薬品でコーティングされており、重要なコンポーネントの摩耗を防ぎます。
これらのガストロータリーベーンポンプは単相供給タイプのみで提供されますか?
ロータリーベーンポンプのほとんどは単相で入手可能ですが、このブランドの 7Z783 & 1423-103Q-G625 ユニットは三相構成で利用できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 固定ガスエンジン空気圧縮機
- タイルとグラウトブラシ
- ブッシングを減らす
- バリアと安全柵
- ドアランプ
- ジェネレータ
- 延長コードとコンセントストリップ
- 測定装置
- タイヤとホイール
- 自動車の診断と検査
- DEWALT フィルタ
- MARSH ベンチトップカートンシーリングテープディスペンサー
- KILLARK コンジットコンセント本体、危険な場所
- PRECISION BRAND シムの品揃えを短くする
- HASSAY SAVAGE CO. ロータリースクエアパンチ
- HONEYWELL 冷凍コントローラー
- MAIN FILTER INC. 交換油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、149ミクロン
- HUBBELL ガレージライト
- MI-T-M スイッチ
- BALDOR / DODGE VSC、XNUMXボルトピローブロック、ボールベアリング