CALDWELL パイプピック
形式 | モデル | 容量 | ヘッドルーム | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | CPP-5 | 10,000ポンド | 43.75 " | 2.75 " | ¥329,661 | |
A | CPP-1.5 | 3000ポンド | 23.5 " | 1.5 " | ¥202,002 | |
A | CPP-3 | 6000ポンド | 28.5 " | 2" | ¥248,909 |
パイプピック
コールドウェル パイプピックは、建設現場、製油所、石油化学処理施設でプレキャスト コンクリート パイプを取り扱うために設計されたコンクリート パイプ持ち上げ装置です。 これらのパイプピックを使用購入に進む、オペレータが手動でパイプ内に手を伸ばす必要がなく、作業者が常にパイプの上に留まることが容易になります。 パイプを持ち上げるには、これらのピックのチルト ハンドルを持ち上げ穴に挿入し、傾けて面取りされたエッジにかみ合わせることで、最大 10000 ポンドの荷重に簡単に耐えることができます。 これらのコールドウェル パイプ ピックは、幅 1.5、2、2.75 インチのオプションからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- エアホース
- 憲兵と戦術的な手袋
- ツールホルダーと交換用ケース
- ステンレス鋼ブランクフラットバープレートとシートストック
- 透明なオフィステープ
- パレットジャッキとアクセサリー
- エアコンプレッサーアクセサリー
- リベット
- ジェネレータ
- 錫
- FLAMBEAU 調節可能なコンパートメントボックス
- SCHNEIDER ELECTRIC 3 ポジション プラスチック製押しボタン オペレータ
- JOHNSON CONTROLS 装甲毛細管
- DAYTON 熱電対
- HEATHROW SCIENTIFIC 試験管ラック、18コンパートメント
- GENERAL PIPE CLEANERS スーパーVeeシリーズ ドレンクリーナー
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、10-32 Unf Lh
- SPEARS VALVES ポリプロピレンゲージガード、EPDMダイヤフラム
- SPEARS VALVES FKM タンクアダプターガスケット
- EATON C22シリーズ 小型無照光セレクタスイッチ