CALDWELL CPP-3コンクリートパイプピック3トン
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
アイテム価格 | パイプピック |
保釈口の高さ | 1-3 / 8」 |
保釈開口幅 | 2" |
容量 | 6000ポンド |
ヘッドルーム | 28.5 " |
保釈口の上の材料 | 13 / 16 " |
幅(Width) | 2" |
船の重量(kg) | 8.55 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 55.88 |
船幅(cm) | 38.1 |
HSコード | 8431100010 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。