CALDWELL CPP-5コンクリートパイプピック5トン
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
アイテム価格 | パイプピック |
保釈口の高さ | 1-11 / 16」 |
保釈開口幅 | 2-11 / 16」 |
容量 | 10,000ポンド |
ヘッドルーム | 43.75 " |
保釈口の上の材料 | 1-1 / 16」 |
幅(Width) | 2.75 " |
船の重量(kg) | 21.15 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 88.9 |
船幅(cm) | 50.8 |
HSコード | 8431100010 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。