PLAST-O-MATICPRHシリーズ熱可塑性圧力レギュレーター
形式 | モデル | ボディ材質 | 高さ | 入口サイズ | 長さ | マックス。 温度 | コンセントサイズ | 圧力調整範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PRH025V-TF | - | - | - | - | - | - | - | ¥276,296 | 見積依頼
|
A | PRH025EP-TF | - | - | - | - | - | - | - | ¥272,834 | 見積依頼
|
B | PRH400V-CP | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
B | PRH300EP-CP | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
B | PRH300V-CP | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | PR150EP-TF | - | - | - | - | - | - | - | ¥572,498 | 見積依頼
|
A | PRH075EP-TF | - | - | - | - | - | - | - | ¥421,692 | 見積依頼
|
A | PRH075V-TF | - | - | - | - | - | - | - | ¥424,721 | 見積依頼
|
A | PRH050EP-TF | - | - | - | - | - | - | - | ¥303,558 | 見積依頼
|
A | PRH300EP-PF | - | - | - | - | - | - | - | ¥1,309,649 | 見積依頼
|
C | PR300EP-PP | - | - | - | - | - | - | - | ¥1,058,667 | 見積依頼
|
A | PRH300V-PF | - | - | - | - | - | - | - | ¥1,313,110 | 見積依頼
|
C | PRH025EP-PP | - | - | - | - | - | - | - | ¥143,232 | 見積依頼
|
A | PRH025EP-PF | - | - | - | - | - | - | - | ¥368,900 | 見積依頼
|
B | PRH400EP-CP | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | PRH025V-PF | - | - | - | - | - | - | - | ¥372,145 | 見積依頼
|
A | PRH025EP-CP | - | - | - | - | - | - | - | ¥176,769 | 見積依頼
|
A | PR150V-TF | - | - | - | - | - | - | - | ¥575,310 | 見積依頼
|
A | PRH025V-CP | - | - | - | - | - | - | - | ¥178,716 | 見積依頼
|
A | PRH100V-TF | - | - | - | - | - | - | - | ¥459,123 | 見積依頼
|
A | PRH100EP-TF | - | - | - | - | - | - | - | ¥456,094 | 見積依頼
|
D | PRH400EP-PV | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
D | PRH400V-PV | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | PRH300EP-PV | - | - | - | - | - | - | - | ¥708,374 | 見積依頼
|
A | PRH025EP-PV | - | - | - | - | - | - | - | ¥111,860 | 見積依頼
|
A | PRH050V-TF | - | - | - | - | - | - | - | ¥306,803 | 見積依頼
|
E | PRH300V-PV | 機械加工されたPVC | 23 " | 3" | 8" | 140度F | 3" | 10から125へのpsi | ¥545,895 | |
F | PRH025V-PP | ポリプロピレン | 6.875 " | 1 / 4 " | 2" | 180度F | 1 / 4 " | 10から125へのpsi | ¥113,458 | |
E | PR300V-PP | ポリプロピレン | 23 " | 3" | 8" | 180度F | 3" | 5から50へのpsi | ¥782,014 | |
F | PRH025V-PV | PVC | 6.875 " | 1 / 4 " | 2" | 140度F | 1 / 4 " | 10から125へのpsi | ¥91,540 |
PRHシリーズ熱可塑性圧力レギュレーター
Plast-O-Matic PRH シリーズ熱可塑性圧力レギュレータは、最適な圧力レベルを維持して機器を保護し、システム効率を向上させることにより、流体圧力を正確に制御するのに最適です。 化学処理、水処理、製薬、半導体製造業界で使用されています。 これらの Plast-O-Matic PRH シリーズ レギュレータを使用購入に進む、特定の要件に応じて下流圧力を 10 ~ 125 PSI の範囲内で調整できます。 摩擦のないローリングダイヤフラムを備えているため、圧力変化に対する優れた感度が保証され、正確かつ正確な圧力調整が可能になります。 これらの Plast-O-Matic PRH シリーズ圧力調整器には、シャフトに沿った漏れを防止し、圧力変動の可能性を排除するダブル U カップが装備されており、安定した制御された圧力調整を促進します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 燃料油およびガス電磁弁
- 空気圧シリンダー
- 手動による吸盤の持ち上げと取り付け
- ディスペンサー
- 滑らかなワイヤー
- 研磨アクセサリー
- 交通安全
- ホースとスプリンクラーシステム
- 水処理
- 油圧シール
- KIPP 1 / 2-13ネジサイズSS調整可能ハンドル
- BUYERS PRODUCTS ベントプラグ
- APPROVED VENDOR アングルPVCグレーTレッグ5フィート
- MILLER - WELDCRAFT 編組電源ケーブル、ゴム
- SNAP-LOC ワッシャー
- AUTOQUIP シングルアームシザーリフトテーブル
- SPEARS VALVES PVC クラス 160 IPS 加工 90 度エルボ、ソケット×ソケット
- 80/20 ティーフラットプレート 5穴
- SMC VALVES Vk300シリーズ 電磁弁
- BALDOR / DODGE インペリアルIP、XNUMXボルトピローブロック、ソリッド調心ころ軸受