PLAST-O-MATIC PRH300V-PV 圧力調整器 スプリング PVC製 3インチサイズ
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 圧力調整器 |
ボディ材質 | 機械加工されたPVC |
接続タイプ | FNPT |
高さ | 23 " |
入口サイズ | 3" |
長さ | 8" |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
マックス。 温度 | 140度F |
コンセントサイズ | 3" |
圧力調整範囲 | 10から125へのpsi |
シール材 | バイトン |
船の重量(kg) | 13.97 |
船高(cm) | 27.18 |
船の長さ(cm) | 56.9 |
船幅(cm) | 26.67 |
HSコード | 8481809015 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ボディ材質 | 高さ | 入口サイズ | 長さ | マックス。 温度 | コンセントサイズ | 圧力調整範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRH025V-PV | PVC | 6.875 " | 1 / 4 " | 2" | 140度F | 1 / 4 " | 10から125へのpsi | ¥96,632 | ||
PRH025V-PP | ポリプロピレン | 6.875 " | 1 / 4 " | 2" | 180度F | 1 / 4 " | 10から125へのpsi | ¥113,458 | ||
PR300V-PP | ポリプロピレン | 23 " | 3" | 8" | 180度F | 3" | 5から50へのpsi | ¥805,957 | ||
PRH025EP-PV | - | - | - | - | - | - | - | ¥111,860 | 見積依頼
| |
PRH300EP-PV | - | - | - | - | - | - | - | ¥708,374 | 見積依頼
| |
PRH400V-PV | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
| |
PRH400EP-PV | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。