GAST DOA-P707-AA コンプレッサー/真空ポンプ 1/8 馬力 60 Hz 115v
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
アイテム価格 | コンプレッサー/真空ポンプ |
コンプレッサーの種類 | ダイアフラム |
フリーエアCFM @ 0 PSI | 1.10 |
全負荷アンペア | 4.2 |
HP | 1/8 |
Hz | 60 |
入口サイズ | 1 / 4 " |
最大PSICont./Int。 | 60/60 |
最大真空 | 25.5 |
コンセントサイズ | 1 / 4 " |
全体の高さ | 7 11 / 16 " |
全体の長さ(Overall Length) | 7.625 " |
全幅 | 5.125 " |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 6.05 |
船高(cm) | 23.11 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 24.38 |
HSコード | 8414801605 |
原産国 | US |
A. 定期的なメンテナンスには、定期点検とともにダイヤフラムの状態を確認し、必要に応じて交換することが含まれます。
A. エアコンプレッサーポンプを購入する際は、空気量、圧力、電源 (電気またはガス) を考慮してください。アプリケーションの調整のためのデューティ サイクルをチェックし、ビルドの品質と耐久性を評価し、ノイズ レベル、メンテナンス、アクセサリの互換性を考慮します。
A.
プロダクト | モデル | 全幅 | 全負荷アンペア | HP | 電圧 | Hz | 入口サイズ | コンセントサイズ | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1023-251Q-G279 | 9.12 " | 2.6/1.3 | 3/4 | 230/460 | 50/60 | 3 / 8 "NPT | 3 / 8 "NPT | 7.3 " | ¥236,442 | ||
MAA-P251-MB | 4 11 / 16 " | 2.8 | 1/8 | 115 | 60 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 4.75 " | ¥132,240 | ||
MOA-P126-JK | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥132,544 | 見積依頼
| |
1550-600 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥179,743 | 見積依頼
| |
10D1125-101-1053 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥62,362 | 見積依頼
| |
MOA-V112-AE | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥91,925 | ||
MOA-P101-AA | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥92,305 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。