入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジョーカップリングハブ |
ボア径 | 14 mm |
キー溝 | 有り |
キー溝のサイズ | 5のミリメートル×2.3ミリメートル |
材料 | アルミニウム |
外径 | 33.3 mm |
全体の長さ(Overall Length) | 15 mm |
サイズ | MJSC33 |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8483608000 |
モデル | ボア径 | キー溝のサイズ | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MJSC25-10-A | 10 mm | 3のミリメートル×1.4ミリメートル | 25.4 mm | 11.9 mm | MJSC25 | ¥10,495 | |
MJSC25-12-A | 12 mm | 4のミリメートル×1.8ミリメートル | 25.4 mm | 11.9 mm | MJSC25 | ¥10,495 | |
MJSC25-8-A | 8 mm | 2のミリメートル×1ミリメートル | 25.4 mm | 11.9 mm | MJSC25 | ¥10,731 | |
MJSC33-10-A | 10 mm | 3のミリメートル×1.4ミリメートル | 33.3 mm | 15 mm | MJSC33 | ¥14,386 | |
MJSC33-12-A | 12 mm | 4のミリメートル×1.8ミリメートル | 33.3 mm | 15 mm | MJSC33 | ¥14,386 | |
MJSC33-15-A | 15 mm | 5のミリメートル×2.3ミリメートル | 33.3 mm | 15 mm | MJSC33 | ¥14,343 | |
MJSC33-16-A | 16 mm | 5のミリメートル×2.3ミリメートル | 33.3 mm | 15 mm | MJSC33 | ¥14,386 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。