GAST 1023-251Q-G279 コンプレッサー/真空ポンプ 3/4 馬力 230/460 V
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
アイテム価格 | コンプレッサー/真空ポンプ |
コンプレッサーの種類 | ロータリーベーン |
フリーエアCFM @ 0インチ水銀 | 10.00 |
フリーエアCFM @ 0 PSI | 10.00 |
フリーエアCFM @ 10インチ水銀 | 5.00 |
フリーエアCFM @ 20インチ水銀 | 0.20 |
全負荷アンペア | 2.6/1.3 |
住まい | 鋳鉄 |
HP | 3/4 |
Hz | 50/60 |
入口サイズ | 3 / 8 "NPT |
最大PSICont./Int。 | 10/10 |
最大真空 | 26.0 "Hg |
コンセントサイズ | 3 / 8 "NPT |
全体の高さ | 7.3 " |
全体の長さ(Overall Length) | 16.6 " |
全幅 | 9.12 " |
相 | 3 |
RPM | 1725 |
電圧 | 230/460 |
船の重量(kg) | 23.4 |
船高(cm) | 37.34 |
船の長さ(cm) | 55.37 |
船幅(cm) | 33.53 |
HSコード | 8414801615 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全幅 | 全負荷アンペア | HP | 電圧 | Hz | 入口サイズ | コンセントサイズ | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOA-P707-AA | 5.125 " | 4.2 | 1/8 | 115 | 60 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 7 11 / 16 " | ¥101,974 | ||
MAA-P251-MB | 4 11 / 16 " | 2.8 | 1/8 | 115 | 60 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 4.75 " | ¥132,240 | ||
MOA-P126-JK | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥132,544 | 見積依頼
| |
1550-600 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥179,743 | 見積依頼
| |
10D1125-101-1053 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥62,362 | 見積依頼
| |
MOA-V112-AE | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥91,925 | ||
MOA-P101-AA | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥92,305 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。