DUFF-NORTON ロータリージョイントエルボ ステンレス鋼製ジョイント エルボは、表面温度を制御するために、固定源から回転機械への水、蒸気、または熱油の移動を容易にするように設計されています。 最大動作温度は 395 °F で、最大 750 psi の圧力に耐えることができます。
ステンレス鋼製ジョイント エルボは、表面温度を制御するために、固定源から回転機械への水、蒸気、または熱油の移動を容易にするように設計されています。 最大動作温度は 395 °F で、最大 750 psi の圧力に耐えることができます。
5000シリーズ、ロータリージョイントエルボ
ダフ・ノートン 5000 シリーズ ロータリー ユニオンは、蒸気、水、サーマル オイル、クーラント、作動油、その他の媒体を移送するために、回転機器を固定配管アセンブリに接続します。 優れた耐食性を実現する 300 グレードのステンレス鋼構造と、シール面を完全に揃えるための 5000 つの精密ベアリングが特徴です。 これらのロータリー シーリング デバイスは、エルボと統合カートリッジを追加使用することでデュアルフロー操作をサポートし、より迅速な修理サービスを実現することで、メンテナンス コストを削減します。 チューブ直径 1/4、3/4、1/2、1/8 インチのダフ ノートン XNUMX シリーズ ロータリー エルボ ジョイントを幅広いラインナップからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
ダフ・ノートン 5000 シリーズ ロータリー ユニオンは、蒸気、水、サーマル オイル、クーラント、作動油、その他の媒体を移送するために、回転機器を固定配管アセンブリに接続します。 優れた耐食性を実現する 300 グレードのステンレス鋼構造と、シール面を完全に揃えるための 5000 つの精密ベアリングが特徴です。 これらのロータリー シーリング デバイスは、エルボと統合カートリッジを追加使用することでデュアルフロー操作をサポートし、より迅速な修理サービスを実現することで、メンテナンス コストを削減します。 チューブ直径 1/4、3/4、1/2、1/8 インチのダフ ノートン XNUMX シリーズ ロータリー エルボ ジョイントを幅広いラインナップからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
詳細はこちら
- ペンチ
- キャスターとホイール
- インターホンとスピーカー
- 特殊ファンとアクセサリー
- ブリアブルガス
- ガス分析計
- パイプ抽出器
- 真空節約バルブ
- パネルのこぎり
- ポリプロピレンチューブ
- EXTECH 温度湿度計
- ELDON JAMES アダプタ
- DAYTON 電気チェーンホイスト、赤、ロードブレーキ
- TEMPCO ストリップヒーター、120V、750ワット
- AMERICAN BEAUTY TOOLS はんだごて
- MSA サンシェード
- KILLARK コンジットボディ、スレッドハブスタイル、ULリスト、CSA認定
- RULAND MANUFACTURING CLCシリーズ リジッドシャフトカップリング
- FABORY ハンマードライブピンアンカー
- TRACEABLE 非電気的特性データロガー