RULAND MANUFACTURING CLCシリーズ リジッドシャフトカップリング
形式 | モデル | ボア径 | クリアランス径 | キー溝の幅 | 材料 | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | スクリューサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CLC-31-31-SS | 1-15 / 16」 | 3.657 " | 1 / 2 " | 303ステンレススチール | 3.375 " | 4.875 " | 3 / 8-24 " | ¥412,088 | |
B | CLC-31-31-F | 1-15 / 16」 | 3.657 " | 1 / 2 " | 1215鉛フリー鋼 | 3.375 " | 4.875 " | 3 / 8-24 " | ¥173,287 | |
B | CLC-19-19-F | 1.187 " | 2.242 " | 1 / 4 " | 1215鉛フリー鋼 | 2-1 / 16」 | 3.25 " | 1 / 4-28 " | ¥28,604 | |
A | CLC-19-19-SS | 1.187 " | 2.242 " | 1 / 4 " | 303ステンレススチール | 2-1 / 16」 | 3.25 " | 1 / 4-28 " | ¥75,176 | |
B | CLC-23-23-F | 1.437 " | 2.84 " | 3 / 8 " | 1215鉛フリー鋼 | 2.625 " | 3.875 " | 5 / 16-24 " | ¥40,676 | |
A | CLC-23-23-SS | 1.437 " | 2.84 " | 3 / 8 " | 303ステンレススチール | 2.625 " | 3.875 " | 5 / 16-24 " | ¥99,755 |
CLCシリーズ リジッドシャフトカップリング
Ruland Manufacturing のリジッド シャフト カップリングは、サーボ アプリケーションでシャフト間の接続を提供します。 これらは、取り付け時にカップリングが同一直線上にあることを保証するために精密に研磨されたボアを備え、システムの位置ずれや不要な振動を防ぎ、高い保持力を実現しながらかじりを防止する鍛造ネジを備えています。 これらは、-303 ~ 1215 °F の範囲の温度に耐えられる 40 SS / 350 鉛フリー鋼構造を備えています。これらのシャフト カップリングは、1-15/16、1.187 および 1.437 インチのボア直径で利用できる幅広い範囲からお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 危険な場所のモータースターター
- 蒸発クーラー
- ポータブル流出封じ込めユニット
- シャッターモーター
- 真空アンカー
- 汎用ACモーター
- 燃料およびオイル移送ポンプ
- チューブアキシャルファンおよびアクセサリ
- 電気プロセスヒーターおよび付属品
- 池の通気
- ARLINGTON INDUSTRIES 絶縁ブッシング
- AEROQUIP 圧着、オスメトリックヘビー油圧ホース継手
- DECOR GRATES 4 x14スクロールスチールメッキ
- DAYTON ダイレクトドライブブロワー、ホイール直径 9 インチ
- LITHONIA LIGHTING LEDフラッシュマウント
- STARRETT 234球形エンド付きエンド測定ロッド
- CONDOR プラスチック、セキュリティサイン、セキュリティ通知
- DWYER INSTRUMENTS 2000シリーズマグネヘリック差圧計
- Cementex USA ジッパー付きソフトケース
- TIMKEN SDAF231シリーズ ストレート穴取付用ピローブロック