DWYER INSTRUMENTS 2000 シリーズ マグネヘリック差圧計
Dwyer マグネヘリック ゲージは隔離/医療環境で使用されます。 シンプルで摩擦のないゲージの動きを採用しており、正、負 (真空)、差動のいずれかの空気または非腐食性ガスの圧力を迅速に示します。 この設計は衝撃、振動、過圧に耐性があり、IP67 等級に準拠しています。 ...耐候性。続きを见る
形式 | モデル | 正確さ | 圧力範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 2302 | -/+ 2% | 1 ~ 0 ~ 1 インチのトイレ | ¥20,308 | |
A | 2060 | -/+ 2% | 0 ~ 60 インチのトイレ | ¥22,168 | |
A | 2215 | -/+ 2% | 0から15へのpsi | ¥49,882 | |
A | 2205 | -/+ 2% | 0から5へのpsi | ¥27,697 | |
A | 2025 | -/+ 2% | 0 ~ 25 インチのトイレ | ¥21,097 | |
A | 2010 | -/+ 2% | 0 ~ 10 インチのトイレ | ¥22,550 | |
A | 2002 | -/+ 2% | 0 ~ 2 インチのトイレ | ¥28,016 | |
A | 2000-0 | -/+ 2% | 0 ~ 0.5 インチのトイレ | ¥23,559 | |
A | 2000-0AV | -/+ 2% | 0 ~ 0.5 インチのトイレ | ¥31,488 | |
A | 2002-AV | -/+ 2% | 0 ~ 2 インチのトイレ | ¥25,440 | |
A | 2003 | -/+ 2% | 0 ~ 3 インチのトイレ | ¥24,762 | |
A | 2006 | -/+ 2% | 0 ~ 6 インチのトイレ | ¥24,669 | |
A | 2015 | -/+ 2% | 0 ~ 15 インチのトイレ | ¥27,627 | |
A | 2030 | -/+ 2% | 0 ~ 30 インチのトイレ | ¥23,625 | |
A | 2310 | -/+ 2% | 5 ~ 0 ~ 5 インチのトイレ | ¥20,308 | |
A | 2330 | -/+ 2% | 15 ~ 0 ~ 15 インチのトイレ | ¥24,482 | |
A | 2230 | -/+ 2% | 0から30へのpsi | ¥81,576 | |
A | 2210 | -/+ 2% | 0から10へのpsi | ¥46,505 | |
A | 2100 | -/+ 2% | 0 ~ 100 インチのトイレ | ¥26,086 | |
A | 2050 | -/+ 2% | 0 ~ 50 インチのトイレ | ¥24,720 | |
A | 2005 | -/+ 2% | 0 ~ 5 インチのトイレ | ¥26,641 | |
A | 2001 | -/+ 2% | 0 ~ 1 インチのトイレ | ¥21,324 | |
A | 2010-AV | -/+ 2% | 0 ~ 10 インチのトイレ | ¥27,091 | |
A | 2001-AV | -/+ 2% | 0 ~ 1 インチのトイレ | ¥25,440 | |
A | 2004 | -/+ 2% | 0 ~ 4 インチのトイレ | ¥24,743 | |
A | 2008 | -/+ 2% | 0 ~ 8 インチのトイレ | ¥24,669 | |
A | 2020 | -/+ 2% | 0 ~ 20 インチのトイレ | ¥24,707 | |
A | 2040 | -/+ 2% | 0 ~ 40 インチのトイレ | ¥25,963 | |
A | 2300-0 | -/+ 2% | 0.25 ~ 0 ~ 0.25 インチのトイレ | ¥24,025 | |
A | 2000-00 | -/+ 4% | 0 ~ 0.25 インチのトイレ | ¥24,441 | |
A | 2000-00AV | -/+ 4% | 0 ~ 0.25 インチのトイレ | ¥37,548 | |
A | 2300-60PA | -/+ 4% | -30~30Pa | ¥25,519 |
特徴
- 遠くからでも歪みのない表示のための壊れにくい、透明なプラスチック面。
- 正確さと読みやすさのための精密なリソプリントスケール。
- 圧力変化に迅速に対応する特許取得済みの設計。これは、重大な状況の評価に遅れがないことを意味します。
- パネルへのフラッシュマウントを可能にするベゼル。
- ヘリックスシャフトにしっかりと取り付けられた、熱処理されたアルミニウムチューブの赤い先端のポインターが見やすい。
- 成形ゴムのポインターストップにより、ポインターが損傷することなくオーバートラベルするのを防ぎます。
- カバーを取り外さなくてもアクセスできるプラスチックカバーの便利な位置にあるゼロ調整ネジ。
- 耐圧性を提供するOリングシール。
対応アクセサリー
- ドワイヤー楽器 A-605エアフィルターキット: 標準マグネヘリック ゲージをエア フィルター ゲージとして使用できるように適合させます。
- ドワイヤー楽器 A-432ゲージポータブルキット:標準範囲のマグネヘリックゲージ用のプラスチック製キャリングケース。 9フィート(2.7m)のゴム製チューブ(3/16インチID)、スタンドハングブラケット、ホルダー付き端子チューブが含まれます。
規格と承認
- CE
- RoHS指令
よくある質問
圧力源から150フィート離れたマグネヘリックゲージの設置は精度にどのように影響しますか?
精度は影響を受けませんが、応答時間はチューブの長さに比例して増加します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- パレットジャッキ
- 音声データパッチコード
- 戻り止めロックポップとプランジャーピン
- 同封のサービスカート
- 調味料セルフサービスセンターアクセサリー
- スイッチ
- 排気ファン
- HVAC制御
- 空気分配ベントおよびダクトアクセサリ
- 騒音コントロール
- BRADY パイプマーカー、家庭用冷水
- STARRETT 電子マイクロメーター
- POWER FIRST 解放可能なケーブルタイ
- CHICAGO BLOWER 高圧ブロワー
- CH HANSON 商業用ステンシル、エコノミーグレード
- GENERAL PIPE CLEANERS 交換用形状記憶クロス
- WATTS 家全体の除去システム
- SPEARS VALVES FlameGuard CPVC ソフト トルク SR メス スプリンクラー ヘッド アダプター
- HUB CITY スプラインカップリング
- BOSTON GEAR HF700 シリーズ シングル減速フランジ型減速機