入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 差圧計 |
正確さ | -/+ 2% |
接続サイズ | 1 / 8 " |
接続タイプ | NPT |
カバー材質 | アクリル |
サイズダイヤル | 4" |
住宅資材 | ダイカストアルミニウム |
取り付け方向 | 垂直 |
圧力範囲 | 0.25 ~ 0 ~ 0.25 インチのトイレ |
圧力範囲マイナーDiv。 | 0.01インチのトイレ |
定格全圧 | -20"Hg ~ 15 psig |
スケールタイプ | 圧力 |
温度。 範囲 | 20度140度までF |
UPC | 094700703163 |
船の重量(kg) | 0.86 |
船高(cm) | 17.27 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 9.65 |
HSコード | 9026208000 |
原産国 | US |
A. このゲージは通常、フルスケールの +/- 2% の精度を提供します。
A. はい、露出した表面の腐食を防ぐためにコーティングされたグレー仕上げが施されています。
A.
A.はい、 Raptor Supplies ドワイヤーが提案する 2330差圧計 差圧範囲は 15 ~ 0 ~ 15 インチ WC です。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。