入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロータリージョイントエルボー |
接続 | NPT |
材料 | ステンレス鋼 |
マックス。 圧力 | 水は750PSI、蒸気は120 PSI、ホットオイルは100 PSI |
マックス。 温度 | 水用300Deg F、蒸気用350 Deg F、ホットオイル用395 Deg F |
サイズ | 1" |
直径外のチューブ | 1 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.41 |
船高(cm) | 5.33 |
船の長さ(cm) | 9.65 |
船幅(cm) | 9.65 |
HSコード | 7307929000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。