INGERSOLL-RAND 再生乾燥剤圧縮空気乾燥機
再生乾燥剤圧縮空気ドライヤーは、空気から水分を除去するために使用され、計装および制御システム、スプレー塗装およびコーティング装置、空圧ツールでの使用に適しています。
圧縮空気乾燥機
Ingersoll Rand のエアコンプレッサー ドライヤーは、圧縮空気が凝縮して有害な液体になる前に圧縮空気から水分を除去することで、圧縮空気の露点を抑えるように設計されています。 これらの乾燥機は、残留汚染物質を除去し、システム効率と製品品質を向上させるための多段階濾過を提供します。 エネルギー効率の高い設計は、冷却システムと熱質量を組み合わせて冷エネルギーを効率的に蓄えることを特徴としています。 これらの乾燥機には使いやすいマイクロプロセッサ コントローラが装備されており、現在の状態を監視しながら乾燥機の動作を最大限に制御できます。 Ingersoll 乾燥機は、ダウンタイムを最小限に抑えるための複数のアラーム表示と、自動停止のための省エネモードを備えています。 一部のモデルには、冷気から水分を分離して除去する遠心分離機能が付いています。 Ingersoll Rand の圧縮空気ドライヤは、単相モデルと三相モデルが用意されており、幅広い製品の中からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
Ingersoll Rand のエアコンプレッサー ドライヤーは、圧縮空気が凝縮して有害な液体になる前に圧縮空気から水分を除去することで、圧縮空気の露点を抑えるように設計されています。 これらの乾燥機は、残留汚染物質を除去し、システム効率と製品品質を向上させるための多段階濾過を提供します。 エネルギー効率の高い設計は、冷却システムと熱質量を組み合わせて冷エネルギーを効率的に蓄えることを特徴としています。 これらの乾燥機には使いやすいマイクロプロセッサ コントローラが装備されており、現在の状態を監視しながら乾燥機の動作を最大限に制御できます。 Ingersoll 乾燥機は、ダウンタイムを最小限に抑えるための複数のアラーム表示と、自動停止のための省エネモードを備えています。 一部のモデルには、冷気から水分を分離して除去する遠心分離機能が付いています。 Ingersoll Rand の圧縮空気ドライヤは、単相モデルと三相モデルが用意されており、幅広い製品の中からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | マックス。 圧力 | CFM | 深さ | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 相 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HL3001H00AA | ¥3,804,453 | 見積依頼 | ||||||||
A | HL2501H00AA | ¥3,231,927 | 見積依頼 | ||||||||
A | HL2001H00AA | ¥3,176,994 | 見積依頼 | ||||||||
A | HL1601H00AA | ¥3,370,838 | |||||||||
A | HL1201H00AA | ¥3,022,376 | |||||||||
A | HL5001H00AA | ¥5,129,261 | 見積依頼 | ||||||||
A | HL8001H00AA | ¥7,381,100 | 見積依頼 | ||||||||
B | HL4001H00AA | ¥4,295,056 | 見積依頼 | ||||||||
A | HL10001H00AA | ¥8,107,644 | 見積依頼 | ||||||||
A | HL6001H00AA | ¥6,142,943 | 見積依頼 | ||||||||
C | D140IT | ¥1,484,306 | |||||||||
C | D170IT | ¥1,926,709 | |||||||||
C | D102IT | ¥1,332,593 | |||||||||
C | D60IT | ¥1,041,651 | |||||||||
C | D25IT | ¥721,881 | |||||||||
D | D54IN | ¥591,440 | |||||||||
D | D18IN | ¥310,949 | |||||||||
C | D42IT | ¥848,540 | |||||||||
D | D12IN | ¥328,837 | |||||||||
D | D42IN | ¥567,345 | |||||||||
D | D25IN-SR | ¥391,790 | |||||||||
D | D108IN | ¥905,349 | |||||||||
E | NVC1000 | ¥7,501,211 | 見積依頼 | ||||||||
E | NVC400 | ¥3,899,863 | |||||||||
F | NVC300 | ¥3,435,808 |
詳細はこちら
- 表面保護と防塵バリア
- HVACモーター
- 石造建築
- コンピュータ用品とメディア
- 潤滑剤
- 落ち込んだセンターホイール
- ミキシングバルブ
- ロータリーフラップピーンアセンブリ
- モバイルビンカートアクセサリー
- エアスカリファイヤー
- SCHNEIDER ELECTRIC 危険場所用コンタクトブロック取付ベース コンタクトブロック付
- K E SAFETY 磁気安全/警告灯、LED、(2)Dバッテリー(含まれていません)
- WESTWARD バッテリーテスター
- DORIAN 回転するローレット工具
- TB WOODS GCHフォームフレックスカップリング
- VULCAN HART ピトー管、鋼
- BURNDY Hyreducerシリーズスプライスコネクタ
- HOFFMAN 電線路に置く亜鉛メッキ45度エルボ
- BENCHMARK SCIENTIFIC Aspire シリーズのオプションアダプター
- REMCO 6 ミルのガウン、長さ 45 インチ