ROBINAIR 冷媒排出ポンプ VacuMaster 真空ポンプは、湿気を除去するための 3 段オフセットロータリーベーン設計と、現場での持ち運びのための Sure-Grip ハンドルを備えています。 HVAC 操作に最適です。 8 CFM および XNUMX CFM の排気量バリエーションをご用意
VacuMaster 真空ポンプは、湿気を除去するための 3 段オフセットロータリーベーン設計と、現場での持ち運びのための Sure-Grip ハンドルを備えています。 HVAC 操作に最適です。 8 CFM および XNUMX CFM の排気量バリエーションをご用意
真空ポンプ
Robinair真空ポンプは、A/Cシステムから空気と湿気を除去するように設計されています。 これらのシステムは、汚染物質や湿気に対して高い感度を備えています。 これらの真空ポンプは、HFC、CFC、HCFCを、潤滑剤としてエステル油、鉱油、アルキルベンゼン油、PAG油と組み合わせて使用する冷凍システムに適しています。 Robinair真空ポンプは、単段ポンプとは対照的に、冷凍システムをより完全に洗浄するためのXNUMX段設計を備えています。 これらのポンプは、より深い真空を生成するために比較的低い圧力でポンプを開始します。 それらは、水分を蒸発させながらシステム圧力を下げるためにポンプ室の内部に強力な圧縮を構築するためのオフセット回転ベーンを備えています。 Robinair真空ポンプは、動作中の振動を最小限に抑えながらポンプのバランスを改善するための耐久性のあるポリカーボネートベースを備えています。 これらのポンプはさらに、完全な排出を確実にするために、オイルリザーバーの下部にオイル排出バルブを備えています。 それらは、耐久性を維持しながらポンプの総重量を減らすためのダイキャストアルミニウムハウジングを備えています。
Robinair真空ポンプは、A/Cシステムから空気と湿気を除去するように設計されています。 これらのシステムは、汚染物質や湿気に対して高い感度を備えています。 これらの真空ポンプは、HFC、CFC、HCFCを、潤滑剤としてエステル油、鉱油、アルキルベンゼン油、PAG油と組み合わせて使用する冷凍システムに適しています。 Robinair真空ポンプは、単段ポンプとは対照的に、冷凍システムをより完全に洗浄するためのXNUMX段設計を備えています。 これらのポンプは、より深い真空を生成するために比較的低い圧力でポンプを開始します。 それらは、水分を蒸発させながらシステム圧力を下げるためにポンプ室の内部に強力な圧縮を構築するためのオフセット回転ベーンを備えています。 Robinair真空ポンプは、動作中の振動を最小限に抑えながらポンプのバランスを改善するための耐久性のあるポリカーボネートベースを備えています。 これらのポンプはさらに、完全な排出を確実にするために、オイルリザーバーの下部にオイル排出バルブを備えています。 それらは、耐久性を維持しながらポンプの総重量を減らすためのダイキャストアルミニウムハウジングを備えています。
詳細はこちら
- 電気ツール
- オフィス家具
- 液面計と視力インジケーター
- 空気処理
- ロータリーポンプ
- ケーブルおよびワイヤ圧着工具
- 計器カート
- ドラフトブースターモーター
- ナッツの品揃え
- コードレスバンドソー
- SANI-LAV 強化フォークタイン
- HECK INDUSTRIES スクエアチューブダイ
- EDWARDS SIGNALING 危険な場所の天井ストロボ
- ANVIL タイプ B エンド キャップ
- WORLDWIDE ELECTRIC SMR バックストップ アセンブリ
- TRIPP LITE レースウェイ
- DBI-SALA タンバックルポジショニングベルト、ヒップパッド付き
- CHICAGO PNEUMATIC エアパワーハンマー用チゼルリテーナー
- IDEAL 安全装置部品
- VULCAN HART ヘッド