EDWARDS SIGNALING 危険場所用シーリングストロボ
形式 | モデル | 電圧 | |
---|---|---|---|
A | 107DV2CSTA-EK | 12から48 VDCへ | 見積依頼
|
B | 107DV2CSTB-EK | 12から48 VDCへ | 見積依頼
|
C | 107DV2CSTC-EK | 12から48 VDCへ | 見積依頼
|
C | 107DV2CSTM-EK | 12から48 VDCへ | 見積依頼
|
D | 107DV2CSTR-EK | 12から48 VDCへ | 見積依頼
|
E | 107DV2CSTG-EK | 12から48 VDCへ | 見積依頼
|
C | 107DV2CSTM-R5 | 240/50 Hzで60 VAC | 見積依頼
|
D | 107DV2CSTR-R5 | 240/50 Hzで60 VAC | 見積依頼
|
B | 107DV2CSTB-S1 | 250 VDC | 見積依頼
|
C | 107DV2CSTM-S1 | 250 VDC | 見積依頼
|
D | 107DV2CSTR-S1 | 250 VDC | 見積依頼
|
C | 107DV2CSTC-S1 | 250 VDC | 見積依頼
|
A | 107DV2CSTA-S1 | 250 VDC | 見積依頼
|
E | 107DV2CSTG-S1 | 250 VDC | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ワイヤールームとコンポーネント
- 電磁弁より少ないコイル
- プロテクターケース
- シャフトアーバー
- コイルフック
- ドアハードウェア
- 自動車電気
- 換気
- ゴミ袋とライナー
- 止め輪と品揃え
- XTEND & CLIMB ステップスツール
- ELDON JAMES 男性の肘、90度
- SPEEDAIRE 容積式ブロワー/真空ポンプ、入口径:3 "(F)NPT出口径:3
- PASS AND SEYMOUR Adorneシリーズパドルファン速度制御
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、1-16 Un
- MARTIN SPROCKET タイミングプーリ Hベルトピッチ
- LEESON 高圧洗浄機モーター
- HUBBELL PREMISE WIRING キット
- MASTER LOCK A1167 アメリカン ロック セーフティ ロックアウト南京錠同じキー
- BALDOR / DODGE DL、狭溝テークアップ、ボールベアリング