EDWARDS SIGNALING 107DV2CSTM-R5危険場所天井ストロボ、直径7インチ、240 / 50Hzで60VAC
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 天井ストロボ |
直径 | 7" |
高さ | 10-1 / 8」 |
光源 | ストロボ |
材料 | ポリカーボネート |
スタンダード | UL、CUL |
電圧 | 240/50 Hzで60 VAC |
プロダクト | モデル | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
107DV2CSTA-EK | 12から48 VDCへ | - | 見積依頼
| |
107DV2CSTA-S1 | 250 VDC | - | 見積依頼
| |
107DV2CSTB-EK | 12から48 VDCへ | - | 見積依頼
| |
107DV2CSTB-S1 | 250 VDC | - | 見積依頼
| |
107DV2CSTC-EK | 12から48 VDCへ | - | 見積依頼
| |
107DV2CSTC-S1 | 250 VDC | - | 見積依頼
| |
107DV2CSTG-EK | 12から48 VDCへ | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。