JB INDUSTRIES 冷媒排出ポンプ 冷媒システムからすべての不要なガスと水分を除去するために使用されます。 真ちゅう製の継手、2ステージのダイレクトドライブ、Oリングで密閉されたドレンバルブ、薄型のロッカースイッチ、コンデンサー始動モーターを備えた完全な金属構造が特徴です。
冷媒システムからすべての不要なガスと水分を除去するために使用されます。 真ちゅう製の継手、2ステージのダイレクトドライブ、Oリングで密閉されたドレンバルブ、薄型のロッカースイッチ、コンデンサー始動モーターを備えた完全な金属構造が特徴です。
冷凍真空ポンプ
JB Industries 冷凍真空ポンプは、空調および冷凍用途で真空を生成するように設計されています。 これらの冷媒排出ポンプは、オイルを増やして清浄に保つためのガスバラスト、停電時のオイルの逆流を防ぐための逆止弁、輸送中のオイルの流出を防ぐためのテザー付き安全キャップ、動作中の熱を軽減するための軽量フィン付きアルミニウムハウジングを備えています。 幅広い Platinum シリーズ真空ポンプからお選びいただけます。排気量 3 および 7 cfm のオプションが用意されています。 Raptor Supplies.
JB Industries 冷凍真空ポンプは、空調および冷凍用途で真空を生成するように設計されています。 これらの冷媒排出ポンプは、オイルを増やして清浄に保つためのガスバラスト、停電時のオイルの逆流を防ぐための逆止弁、輸送中のオイルの流出を防ぐためのテザー付き安全キャップ、動作中の熱を軽減するための軽量フィン付きアルミニウムハウジングを備えています。 幅広い Platinum シリーズ真空ポンプからお選びいただけます。排気量 3 および 7 cfm のオプションが用意されています。 Raptor Supplies.
排気ポンプ
排気ポンプ10.0Cfm6フィート
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
DV-285N | AD2YVW | ¥224,255 |
よくある質問
JB真空ポンプのメンテナンス方法は?
JB 真空ポンプは頻繁なメンテナンスを必要としません。 ただし、ポンプのスムーズな動作を確保するために、ユーザーは定期的にオイルを交換する必要があります。 ユーザーは、ポンプの吸気フィルターにたまった汚れや破片を時々掃除する必要があります。 また、冷却システムからの冷媒の流れがスムーズになるように、ポンプの吸気口と排気口を清掃してください。
真空ポンプオイルの粘度はどれくらいですか?
真空ポンプ オイルの粘度は 68 ~ 77 CST 単位です。 この値は、華氏 104 度での温度です。
ユーザーは真空ポンプのオイルをどのくらいの頻度で交換する必要がありますか?
ポンプ内のオイルが汚染されているように見えたら(サイトグラスを通して観察した場合)、ユーザーはRobinair真空ポンプオイルを交換する必要があります。 通常、オイルは茶色または泡に変わります。 これらの症状がなくても、ユーザーはポンプ操作の100時間ごとにポンプオイルを交換する必要があります。
JB真空ポンプに使用するオイルは?
ユーザーは、JB 真空ポンプに高級オイルを充填する必要があります。 これらのタイプのオイルは、高温でも粘度を維持し、寒冷時の始動に対するポンプの能力を向上させます。
詳細はこちら
- 電気ツール
- オフィス家具
- 液面計と視力インジケーター
- 空気処理
- ロータリーポンプ
- ケーブルおよびワイヤ圧着工具
- 計器カート
- ドラフトブースターモーター
- ナッツの品揃え
- コードレスバンドソー
- SANI-LAV 強化フォークタイン
- HECK INDUSTRIES スクエアチューブダイ
- EDWARDS SIGNALING 危険な場所の天井ストロボ
- ANVIL タイプ B エンド キャップ
- WORLDWIDE ELECTRIC SMR バックストップ アセンブリ
- TRIPP LITE レースウェイ
- DBI-SALA タンバックルポジショニングベルト、ヒップパッド付き
- CHICAGO PNEUMATIC エアパワーハンマー用チゼルリテーナー
- IDEAL 安全装置部品
- VULCAN HART ヘッド