JB INDUSTRIES DV-285N排気ポンプ10.0Cfm6フィート
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
アイテム価格 | 排気ポンプ |
アンペアAC | 7.7 |
ボディ材質 | Platinum |
コード | 6のフィート |
変位 | CFM 10.0 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
入口ポートサイズ | 3/8 "、1/4"、1/2 "フレア |
オイル容量 | 24オンス |
全体の高さ | 12 " |
全体の長さ(Overall Length) | 15 5 / 16 " |
全幅 | 5.625 " |
UPC | 684520102958 |
電圧 | 115 VAC |
船の重量(kg) | 15.89 |
船高(cm) | 38.1 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 8414100000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。