JB INDUSTRIES DV-4E排気ポンプ4.0Cfm 1/2 Hp6フィート
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
アイテム価格 | 排気ポンプ |
アンペアAC | 7.0 |
ボディ材質 | アルミニウム |
コード | 6のフィート |
変位 | CFM 4.0 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
入口ポートサイズ | 1/4 "および3/8"フレア |
オイル容量 | 18オンス |
全体の高さ | 12 " |
全体の長さ(Overall Length) | 14 " |
全幅 | 6.5 " |
UPC | 684520101678 |
電圧 | 115 VAC |
船の重量(kg) | 13.97 |
船高(cm) | 36.07 |
船の長さ(cm) | 45.21 |
船幅(cm) | 23.37 |
HSコード | 8414100000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アンペアAC | 変位 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DV-6E | 5.2 | CFM 6.0 | 11.375 " | 14.125 " | 6.125 " | ¥117,463 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。