JB INDUSTRIES DV-85N排気ポンプ3.0Cfm 1/2 Hp6フィート
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
アイテム価格 | 排気ポンプ |
アンペアAC | 7.5 |
ボディ材質 | Platinum |
コード | 6のフィート |
変位 | CFM 3.0 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
入口ポートサイズ | 1/4 "および3/8"フレア |
オイル容量 | 21オンス |
全体の高さ | 12 " |
全体の長さ(Overall Length) | 14.5 " |
全幅 | 5.625 " |
UPC | 684520101951 |
電圧 | 115 VAC |
船の重量(kg) | 13.32 |
船高(cm) | 37.34 |
船の長さ(cm) | 42.42 |
船幅(cm) | 23.62 |
HSコード | 8414100000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 変位 | 入口ポートサイズ | オイル容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DV-200N | CFM 7.0 | 3/8 "、1/4"、1/2 "フレア | 14.5オンス | ¥169,018 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。