SANI-LAVウォーターノズル
形式 | モデル | マックス。 温度 | 色 | 接続 | 構造 | 設計 | 注ぐ速さ | 長さ | マックス。 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | N2S | 150度F | 安全オレンジ | Ght | ステンレス鋼/青銅 | 工業用グレード | 2.5〜6.5 gpm | 5" | 100のプサイ | ¥6,568 | |
B | N3 | 180度F | 安全オレンジ | Ght | ステンレス鋼/青銅 | 工業用グレード | 2.5〜7.5 gpm | 7.25 " | 100のプサイ | ¥23,285 | |
C | N2 | 180度F | 安全オレンジ | Ght | 鋳造亜鉛、真ちゅう、ステンレス鋼 | 絶縁ユニット | 2.5〜6.5 gpm | 5" | 100のプサイ | ¥2,894 | |
D | N1W | 200度F | ホワイト | Ght | 黄銅/ステンレス鋼 | 工業用スプレー | 2.5〜7.5 gpm | 5.5 " | 150のプサイ | ¥18,674 | |
E | N1B | 200度F | ブラック | 3/4 "GHT | 黄銅/ステンレス鋼 | 工業用スプレー | 2.5〜7.5 gpm | 5.5 " | 150のプサイ | ¥19,048 | |
F | N1 | 200度F | 安全オレンジ | Ght | 黄銅/ステンレス鋼 | 工業用スプレー | 2.5〜7.5 gpm | 5.5 " | 150のプサイ | ¥18,177 | |
G | N8B | 200度F | ブラック | 3/4 "GHT | 黄銅/ステンレス鋼 | リアトリガー | 4.5〜10.5 gpm | 6 1 / 3 " | 150のプサイ | ¥43,464 | |
H | N81 | 200度F | 安全オレンジ | 3/4 "GHT | 黄銅/ステンレス鋼 | リアトリガー | 2.0〜5.10 gpm | 6 1 / 3 " | 150のプサイ | ¥39,219 | |
H | N8 | 200度F | 安全オレンジ | 3/4 "GHT | 黄銅/ステンレス鋼 | リアトリガー | 4.5〜10.5 gpm | 6 1 / 3 " | 150のプサイ | ¥38,995 | |
I | N81B | 200度F | ブラック | 3/4 "GHT | 黄銅/ステンレス鋼 | リアトリガー | 2.0〜5.10 gpm | 6 1 / 3 " | 150のプサイ | ¥43,747 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- バックパック掃除機
- パンチとチゼルホルダー
- マイクロメーター付属品
- 油圧バルブエクササイザー
- 圧力計校正器
- ベアリング
- 自動車メンテナンスツール
- 工具保管および移送タンク
- 空気処理
- 潤滑剤
- GPIMETERS オイルトランスファーポンプ
- BRADY 感染性リネンラベル
- ZURN 床排水格子、ダクタイル鋳鉄、ドロップイン接続、スロット設計
- IGUS ロッドエンド5 / 16-24インチ
- SUPER-STRUT AB201シリーズアングルフィッティング
- PASS AND SEYMOUR USB充電器レセプタクル
- SPEARS VALVES PVCユニット化作動空気圧ダイヤフラムバルブ、SRスレッド、EPDMOリング
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000産業用3方向水平ダイバータボールバルブレギュラースタイル、SRスレッド、FKM
- SPEARS VALVES CPVC スケジュール 80 ニップル、直径 1 インチ、プレーンエンド
- BOSTON GEAR 10径ピッチ焼入鋼ウォーム